カテゴリ

  • 農業機械(1,416)
  • 制御機器(332)
  • 油圧機器・油圧ホース(309)
  • 切削工具(239)
  • 測定用品(130)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • 空調・照明・電設資材(103)
  • パソコン/周辺機器(98)
  • メカニカル部品(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • バイク部品(57)
  • 機構部品(57)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 電気材料(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 作業工具(39)
  • 溶接用品(35)
  • 厨房用品(30)
  • 自転車部品(30)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 事務用品(25)
  • 研磨材(22)
  • 家電(22)
  • 建築金物(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 物流用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 電動工具(15)
  • 作業服(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 安全用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 手袋(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 医療(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 日用品(7)
  • カー用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 清掃用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空圧工具(3)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「c-500」の検索結果

3,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • αDP/Cアダプタ500A トーキン

    αDP/Cアダプタ500A

    トーキン
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    適合機種Dパワーケーブルアダプタ 500ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 横つりクランプ(C-500)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つりクランプ(C-500)0.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種C-500 0.5t使用荷重(t)0.5
  • C500 スリーブ UVEX(ウベックス)

    C500 スリーブ

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。厚さ(mm)1.2~1.6材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミドライムグリーン規格EN 388(CE 4542)耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。特性涼感、耐切創
  • C500 ウェット UVEX(ウベックス)

    C500 ウェット

    UVEX(ウベックス)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
  • C500 ドライ UVEX(ウベックス)

    C500 ドライ

    UVEX(ウベックス)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。厚さ(mm)1.2~1.6滑り止め効果あり2018年トラスコ掲載ページ6 0813
  • ハイテックCコレト500 本体ボディ4色用パック入 パイロット

    ハイテックCコレト500 本体ボディ4色用パック入

    パイロット
    449税込494
    1本
    3日以内出荷
    片手でかんたんにフタが開けられる。「ポン・デ・オープン」搭載の上位モデル
    方式スライドレバー式繰り返し・詰め替え対応
  • カラーボンベカートC(500L・1本) 松吉医科器械

    カラーボンベカートC(500L・1本)

    松吉医科器械
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。チェーン固定式。
    種別500L(1本用)材質スチール質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×315×870キャスター径(Φmm)113
  • C500 フォーム UVEX(ウベックス)

    C500 フォーム

    UVEX(ウベックス)
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
  • キッコーマン だし重ね本つゆ塩分40%C 500ml x 12 キッコーマン

    キッコーマン だし重ね本つゆ塩分40%C 500ml x 12

    キッコーマン
    3,998税込4,318
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    かつお、宗田かつお、まぐろ、いわし、椎茸、昆布の6種類の国産だしをバランスよく合わせました。また削りたての節を本つゆ比2倍量使用しだしを抽出しました。そのため贅沢なだしの旨みと風味を感じることができます。
    仕様常温
  • C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)

    C500 ウェット XG

    UVEX(ウベックス)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
  • C500 ピュア UVEX(ウベックス)

    C500 ピュア

    UVEX(ウベックス)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
  • C500 ライナー UVEX(ウベックス)

    C500 ライナー

    UVEX(ウベックス)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷
    繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0813
  • C500 ウェット プラス UVEX(ウベックス)

    C500 ウェット プラス

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
  • 賞状額 C500金付 大仙

    賞状額 C500金付

    大仙
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    主に賞状や許可証類を入れるための額です。
    用途賞状掲示用付属品ヒートン・吊紐包装箱入り材質(フレーム)木製(内面金付き)材質(表面)ガラス材質(裏板)MDF
  • 耐切創手袋 C500 M フォーム UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 C500 M フォーム

    UVEX(ウベックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 空缶 ねじ口 BeHAUS

    空缶 ねじ口

    BeHAUS(12件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ねじ式で確実にキャップできます。
    用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空缶 BeHAUS

    空缶

    BeHAUS(15件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
    用途各種保存容器に材質ブリキ
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • アースクリップ(万力型) 阪口製作所

    アースクリップ(万力型)

    阪口製作所(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計
  • 電子辞書 Ex-word用ケース(CV/C500シリーズ用) カシオ計算機

    電子辞書 Ex-word用ケース(CV/C500シリーズ用)

    カシオ計算機
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    やわらかい素材で機器を傷つけにくい
    用途機器の持ち運びに適合機種XD-E800シリーズ、 XD-J800 シリーズ、XD-CV シリーズ、XD-C シリーズ、XD-P シリーズ
  • ハイテックCコレト 500 本体 パイロット

    ハイテックCコレト 500 本体

    パイロット(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイテックCコレトは、ボディもレフィルも自分で「選べる」、とっても楽しいカスタマイズペンです。 レフィルが上から入るから、入れ替えが簡単で、使う色もわかりやすい!選べるペンは、やっぱりコレトです。
    用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)148径(Φmm)(最大)12.3色数4色一体商品タイプ本体
  • ノズルポンプ付ボトル ケニス

    ノズルポンプ付ボトル

    ケニス(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
    材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • ブリキ缶 BeHAUS

    ブリキ缶

    BeHAUS(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に材質ブリキ
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • 朝日虎印 C角No500 サンタイガー

    朝日虎印 C角No500

    サンタイガー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
    用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)材質C長さ(mm)205幅(mm)50粒度120
  • 充電用クリップ 清和工業

    充電用クリップ

    清和工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
    用途補修用としてご使用ください。
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
  • グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKT

    グラファイトワイパーブレード GCシリーズ

    HKT(20件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ) セキセイ

    セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ)

    セキセイ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1冊
    当日出荷
    カラー背ラベルと分類用ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー「差替式」。背ラベル付のバインダー式名刺ホルダー「差替式」。ヨコ入れタイプ。スピーディーな検索、X式とじ具を採用、ページめくりがよく、見開きもきれいです。途中からのポケットの差し替えも簡単にできます。3色のカラーインデックスを使えば検索もスピーディーに行えます。便利な表紙裏ポケット、高級感のある手触りの表紙は耐久性に優れたポリプロピレン製。大切な名刺やカードをしっかり守ります。また、表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケットが付いています。
    厚さ(mm)1タイプヨコ入れ寸法(縦×横)(mm)317×259
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ

    ISOマイクロリレー RC-5

    ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
    用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
  • ワイヤーテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ワイヤーテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、透湿性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)ポリウレタン耐切創性X/E
...