カテゴリ
- 農業機械(442)
- メカニカル部品(134)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
- 切削工具(54)
- 自動車補修部品(21)
- 科学研究・開発用品(16)
- 制御機器(14)
- バイク部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 自動車純正部品(8)
- 物流用品(7)
- 機構部品(7)
- 測定用品(7)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(442)
- SMC(188)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- IKO(日本トムソン)(32)
- コノエ(19)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ADVANTEC(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- サンワサプライ(6)
- KSフィルター(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- TRUSCO(4)
- ナベヤ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- Vesrah(4)
- brembo(4)
- ELPA(3)
- 京セラ(3)
- TENRYU(天龍製鋸)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-500s」の検索結果

空缶 ねじ口
BeHAUS(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ねじ式で確実にキャップできます。用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から14日以内出荷タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50本)ほか当日出荷EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17
遠沈管(EOG滅菌付き)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781箱(500本)当日出荷底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付トラスコ品番137-2075材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500材質(キャップ)ポリエチレンアズワン品番64-8472-96目盛間隔(mL)2.5
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から32日以内出荷部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ
HARIO¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から93日以内出荷耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
色補正フィルター
HOYA¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷赤外部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、撮像感度補正用、露出計感度補正用などに使用します。用途映像機器、ディスプレイ
IC型スタンド(軽・中荷重用) IC
セントラルコンベヤー(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1脚翌々日出荷から3日以内出荷フリーローラコンベヤ用脚です。適合本体型式MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
色補正フィルター
HOYA¥14,800~税込¥16,280~1枚8日以内出荷から9日以内出荷可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。 赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。用途撮像管感度補正用厚さ(mm)1寸法(mm)50×50色シアン波長(nm)500(最高透過率になる)
SDXCカード UHS-I U3 (MLC)
TRANSCEND(トランセンド)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき
アスウィル¥1,698税込¥1,8681箱(10本×10枚)4日以内出荷伝票を貼ってそのまま発送できる!ハニカム緩衝材+梱包袋セット。軽いのに丈夫!瓶やボトルのサイズに合わせて伸び縮みするから、外部の衝撃から中身を守ります。(落下試験JISレベルⅠ相当、圧力試験200kg合格)梱包袋付属で発送もラクラク!両面テープも付いているからテープやハサミも不要です。紙製だから、燃えるゴミで捨てられてエコ!”脱プラ”につながる、環境に優しい商品です。用途ビン類の梱包 発送付属品取扱説明書質量(g)緩衝材:26、梱包袋:30入数(枚)梱包袋10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)緩衝材:22×22×500適合サイズ緩衝材:750mL瓶、梱包袋:750mL瓶×1本外形寸法(幅W×高さH)(mm)梱包袋:300×463グリーンマーク認定入数(本)緩衝材10
ハニカム緩衝材 500mm 10本入 梱包袋セット
アスウィル¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷テープやハサミを使わず、物をそのまま穴に入れるだけで使用できるハニカム緩衝材です。底面まで保護ができ、安全に商品を梱包できます。梱包袋が付いており、発送も楽に行えます。。また、圧力試験負荷最大200kg、落下試験JISレベルII・レベルI総統に合格しております。SETの方には片側にゴムは付いていません。長さは500mmで、10本入りです。袋は10枚付いております。使用後は燃えるごみとして廃棄できるため、ゴミ捨ても楽に行えます。陶器や瓶などの梱包に最適です。
超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(2枚)ほか当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色/赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ2構造複合絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)2.3熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.04耐電圧(V)16熱抵抗値(℃/W)1
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥489,800~税込¥538,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
バリューアコーA1型(片開き)
四国化成(1件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1セット10日以内出荷お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。付属品鍵2本付仕様自在キャスター、独立調整材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)シリーズバリューアコー鍵簡易錠
かん太PRO KSC-1C-S-500用パッキン
ジョイント工業¥18,980税込¥20,8781箱(36個)5日以内出荷KSC-1C-S-500専用用パッキン材質ゴム(EPDM)寸法(mm)62×62×4.1質量(g/個)5RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-500
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SDHCカード UHS-I U1 (MLC)
TRANSCEND(トランセンド)¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュMCL NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384329-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL
協和[機構部品]¥8,598~税込¥9,458~1個13日以内出荷から20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。形状L型寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8C
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4C
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392939-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF
協和[機構部品]¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KLPC- SF型は、本体、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンに四フッ化エチレンプロビレンゴム、取付ボルトにSUS304を採用し、温水とアルカリ性液や一般鉱物油等、特性の違う液体でご使用できるオイルゲージです。◎KLPC-SF型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。形状パイプ式HM10×1.50シリーズKLPC-SF寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11
...
































![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384329-241113-02.jpg)


![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392939-241113-02.jpg)
![パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136842-191213-02.jpg)