ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき
伝票を貼ってそのまま発送できる!ハニカム緩衝材+梱包袋セット。軽いのに丈夫!瓶やボトルのサイズに合わせて伸び縮みするから、外部の衝撃から中身を守ります。(落下試験JISレベルⅠ相当、圧力試験200kg合格)梱包袋付属で発送もラクラク!両面テープも付いているからテープやハサミも不要です。紙製だから、燃えるゴミで捨てられてエコ!”脱プラ”につながる、環境に優しい商品です。
- 用途
- ビン類の梱包 発送
- 付属品
- 取扱説明書
- 質量(g)
- 緩衝材:26、梱包袋:30
- 入数(枚)
- 梱包袋10
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 緩衝材:22×22×500
- 適合サイズ
- 緩衝材:750mL瓶、梱包袋:750mL瓶×1本
- 外形寸法(幅W×高さH)(mm)
- 梱包袋:300×463
- グリーンマーク
- 認定
- 入数(本)
- 緩衝材10
- 内容量
- 1箱(10本×10枚)
取扱説明書:(0.31MB)
緩衝材 の新着商品
カテゴリ


















