カテゴリ
- 機構部品(6)
- 建築金物(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c-501 takigen」の検索結果

F型蓋止金具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,265税込¥1,3921個4日以内出荷施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。用途計測機器・アタッシュケース付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20722
A型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(19件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
(51件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304販売区分業務用
ステンレス セミパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
プレートラッチ ステンレス製
ストロング金属¥549~税込¥604~1個当日出荷ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)付属品袋入ねじ、ヘッダー種類プレートラッチ
オールステンレス鋼製キャッチクリップ
LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応