カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 自動車純正部品(37)
  • 切削工具(16)
  • トラック純正部品(13)
  • 空調・電設資材(9)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
  • 保管用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-509」の検索結果

関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIC12C509A-04/P MICROCHIPPIC12C509A-04/PMICROCHIP
279税込307
1個
翌々日出荷
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C509A-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C509A-04/PMICROCHIP
279税込307
1個
5日以内出荷
PIC12Cxxx、8ビットマイクロコントローラ. この強力な(1マイクロ(μ)秒の命令実行)にもかかわらず、プログラムしやすい(33の単一ワードの命令のみ) CMOS OTPベースの8ビットマイクロコントローラは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャを8ピンパッケージに収納。 I/Oあたり25 mAのソース / シンクを備えた6つのI/Oピン、プラグラム可能な較正機能付き内部4 MHz RC発振器を含む4つの発振器オプション、パワーオンリセット 新たに設計する場合は、PIC12Fタイプの使用を検討してください。
仕様ファミリー名 = PIC12Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 41 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Max = +70 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
ラフォーレアルミツーウェイテーブル(アジャスター付) CAPTAIN STAGラフォーレアルミツーウェイテーブル(アジャスター付)CAPTAIN STAG(9件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容テーブル本体×1、ジョイントパイプ×4材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]TOYOX(トヨックス)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から14日以内出荷
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(0.83MB) 商品情報1.(1.08MB) 商品情報2.(2.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
742税込816
1個
当日出荷
用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
フロアブラシ CONDOR(山崎産業)フロアブラシCONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類化繊ホウキ奥行(mm)約45毛丈(mm)約55材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)スチール材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%繰り返し・詰め替え対応
耐熱グリーススプレー 東洋化学商会耐熱グリーススプレー東洋化学商会
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
【高温の潤滑箇所】 鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。 【長期の寿命を要求される潤滑箇所】 シールドベアリング。電動機のベアリング。 【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】 鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。 【高荷重の潤滑箇所】 工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃) モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。 日本製。
用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG形式エアゾール危険物の類別非危険物
クラッチカバー(スズキ) EXEDYクラッチカバー(スズキ)EXEDY(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ガスケット 11213-22050 SPIガスケット 11213-22050SPI(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11213-22050
ナチュラル メタルエッグスライサー パール金属ナチュラル メタルエッグスライサーパール金属
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき) 綿材・枠:18-8ステンレス鋼
オイルキャッチャーマット(3層タイプ) TRUSCOオイルキャッチャーマット(3層タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚ほか
当日出荷
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。 難燃性の素材を使用しています。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリプロピレン(PP)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5吸油量(L/枚)2吸収量(L/枚)2
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から109日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
ガスケットセット トヨタ サンワ SPIガスケットセット トヨタ サンワSPI
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
オイルキャッチャーフロアタイプ TRUSCOオイルキャッチャーフロアタイプTRUSCO
65,980税込72,578
1箱(50枚)
翌日出荷
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造ニードルパンチ仕上げ。表層は油を吸い込み、摩擦に強く、作業場を明るくするグリーン層、中心層は油吸着に優れた天然ウール層、裏層は摩擦滑り防止層。
用途オイル用。工場出入り口、機械周り、通路に対応オイル仕様油吸収量(L/枚):1.8トラスコ品番283-3620厚さ(mm)7材質/仕上表:ポリエステル、中:ウール、裏:ポリプロピレン(PP)質量(kg)9サイズ(mm)500×900
数字シート 河淳数字シート河淳
369税込406
1シート
4日以内出荷
関連資料(0.96MB)
クラッチカバー(スバル) EXEDYクラッチカバー(スバル)EXEDY
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
26インチ折りたたみシティサイクル シマノ製6段変速 かご LEDオートライト リング錠 MC509 MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル シマノ製6段変速 かご LEDオートライト リング錠 MC509MYPALLAS
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式幅(mm)1780高さ(mm)980~1020備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック奥行(mm)550本体質量(kg)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)760~860変速段数6段階
トークロック コレット 帝国チャック(ソール)トークロック コレット帝国チャック(ソール)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2510-M・AC-2510・AC-1500用幅(mm)41.1
マリ・クレール ヘアドライヤー タマハシマリ・クレール ヘアドライヤータマハシ
3,690税込4,059
1個
6日以内出荷
『マリ・クレール ヘアドライヤー』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。手になじむサイズ感とふんわりした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。折りたたんでコンパクトに収納することができます。
用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。ピンク/白周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.65消費電力(W)(50/60Hz)1000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×14.3×7
ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYOハイロータ スイッチユニットParkerTAIYO
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
プロテクター(R) (GS) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) (GS)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プロテクター(L) ルーフモール (GS) MAZDA(マツダ)プロテクター(L) ルーフモール (GS)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
プロテクター(L) (GS) MAZDA(マツダ)プロテクター(L) (GS)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
プロテクター(R) ルーフモール (GS) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) ルーフモール (GS)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
46,038税込50,642
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
クラッチカバー(ヒノ) EXEDYクラッチカバー(ヒノ)EXEDY
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC50)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
モール(R) ルーフ (G22C) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (G22C)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷