カテゴリ
- 農業機械(294)
- 自動車純正部品(29)
- 制御機器(27)
- トラック純正部品(8)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(219)
- 新ダイワ(70)
- MAZDA(マツダ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 三菱ふそう(8)
- 共立(7)
- JTC(7)
- SMC(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- NOK(3)
- ホンダ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- EXEDY(3)
- ミツビシ(3)
- VISHAY(3)
- 豊澄電源機器(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 島田電機(2)
- トヨタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-536」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
カムロックファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥658~税込¥724~1セット当日出荷ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。用途軽量の扉付属品止め輪材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
ボールコック スチールレバー
BeHAUS¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ナチュラル チタンコーティング魚キッチンバサミ
パール金属¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質ABS樹脂 刃部:ステンレス鋼(チタンコーティング) ビス:ステンレス鋼質量(g)65寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×190×15
33PCS ビットフルセット
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
混綿ロープ
NBK¥999税込¥1,0991巻5日以内出荷ショルダーにも手提げにも使えるしっかりとしたコシのあるロープです。ロープバッグの持ち手に最適です。バッグにハトメを付け、ロープを通し結び目を作るだけでマリンやカジュアルなバッグが完成♪
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥7,898~税込¥8,688~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応