カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,288)
  • 自動車純正部品(618)
  • メカニカル部品(439)
  • FA担当者のオススメ新商品(311)
  • 油圧機器・油圧ホース(244)
  • 制御機器(232)
  • 切削工具(222)
  • 農業機械(204)
  • 空調・電設資材(139)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • バイク部品(90)
  • 機構部品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 自動車補修部品(47)
  • トラック純正部品(44)
  • 測定用品(40)
  • バイク純正部品(36)
  • 電気材料(30)
  • 作業工具(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 物流用品(24)
  • 建築金物(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 住設機器(20)
  • 照明(19)
  • 研磨材(19)
  • 保管用品(18)
  • オフィス家具(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 安全標識(11)
  • 医療(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 家電(10)
  • 梱包用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業服(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 塗料(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 事務用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)

「c-54」の検索結果

4,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリンビュー ホイールクリーナー C-54 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー ホイールクリーナー C-54イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
489税込538
1袋(12枚)
4日以内出荷
洗浄剤をシートに含浸させたホイール用洗浄剤で、洗浄と同時に艶出し・撥水・防汚効果を得ることができます。 洗浄液がホイールに付着した汚れを浮かし、メッシュクロスで汚れをかき取るのでスピーディーに洗浄できます。 洗浄後はシリコーンの被膜に覆われますので艶出し・防汚効果を得ることができます。
用途自動車、2輪車のホイールの洗浄。危険物の類別非危険物効果艶出し・撥水・防汚
フレーム(L) リヤー サイド (G1) G15C-54-810E MAZDA(マツダ)フレーム(L) リヤー サイド (G1) G15C-54-810EMAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector H3CH3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix ConnectorH3C
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector。
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply H3CH3C 54V 40W High Power Adapter Power SupplyH3C
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply。
MUDGUARDキャブレタ 13789-29C54 スズキMUDGUARDキャブレタ 13789-29C54スズキ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK160C54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160C54~KANA(片山チエン)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C54 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C54MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C54 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C54MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
Semi-Fシリーズ NK120-2C54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2C54~KANA(片山チエン)
293,580税込322,938
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
PIC16C54C-04I/P MICROCHIPPIC16C54C-04I/PMICROCHIP
349税込384
1個
7日以内出荷
Vベルト(トク C54 ヤンマーVベルト(トク C54ヤンマー
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
Vベルト(トク C54
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/PMICROCHIP
8,698税込9,568
1セット(25個)
7日以内出荷
PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
バンジーコード ユタカメイクバンジーコードユタカメイク(74件のレビュー)
148税込163
1本
当日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール仕様両端フック
蓋付クラフトパック 銀鳥産業蓋付クラフトパック銀鳥産業(15件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
形状丸筒
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)
279税込307
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ジェットニードルJ8-9C01 54 KITACOジェットニードルJ8-9C01 54KITACO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(100本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
PVCレザークロス ユタカメイクPVCレザークロスユタカメイク(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から35日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
...