カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(563)
  • 自動車純正部品(120)
  • 農業機械(107)
  • 制御機器(67)
  • 切削工具(42)
  • メカニカル部品(21)
  • 住設機器(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク部品(13)
  • トラック純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • オフィス家具(6)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「c-54-1」の検索結果

1,067件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンジーコード ユタカメイクバンジーコードユタカメイク(74件のレビュー)
148税込163
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール仕様両端フック
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ワンタッチ キャッチ(タテ開き) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ キャッチ(タテ開き)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード21537
クラッチカバー(トヨタ) EXEDYクラッチカバー(トヨタ)EXEDY(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から10日以内出荷
クリアーカップ 545ml サンナップクリアーカップ 545mlサンナップ
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
材質/ポリエチレンテレフタレート
用途MR-PETを約25%中間層に使用しています。大きめサイズなので様々な用途にご使用いただけます。容量(mL)545高さ(mm)130.4口径(Φmm)92容量(オンス)18底径(Φmm)63再生材使用率(%)0.25再生材使用使用
ワンタッチ キャッチ(ヨコ開き) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ キャッチ(ヨコ開き)TAKIGEN(タキゲン)
412税込453
1個
欠品中
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード22333
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷から105日以内出荷
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属ブラシ エンド ミニター金属ブラシ エンドミニター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)3.00適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)3形状エンド型全長(mm)29.0質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)21毛丈(mm)8
カヌークリップ VOSTONE(ボストン)カヌークリップVOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ナチュラル シリコーン塗りばけ パール金属ナチュラル シリコーン塗りばけパール金属
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から109日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350 パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350パール金属
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー) パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー)パール金属
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムペールグレー容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
キャプテンスタッグ アタッチランタンハンガー CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ アタッチランタンハンガーCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
テーブルに取り付けるタイプのランタンハンガー。組み立て式で、高さは2段階調節が可能。組立て簡単・コンパクトに収納できるバッグ付き。※取り付け可能パイプ/直径25mm電池式ランタン専用スタンド。
質量(g)450材質ポール/アルミニウム合金(表面加工アルマイト) アーム/鉄(クロムメッキ) キャップ/ポリ塩化ビニル 接続パーツ/ABS樹脂 その他/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:28×3×92/132
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
平タガネ JTC平タガネJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質CR-MO先端形状フラット危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースガン用フレキシブルホース エスコグリースガン用フレキシブルホースエスコ
3,820税込4,202
1本
翌日出荷から8日以内出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
Be ソーサー 丸山ステンレスBe ソーサー丸山ステンレス
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ピッチャー等の受皿として御使用できます。
材質ポリカーボネイト質量(kg)0.12内径(Φmm)139直径×高さ(mm)Φ160×25
カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)
4,398税込4,838
1箱(8枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,298税込9,128
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチカバー(ホンダ) EXEDYクラッチカバー(ホンダ)EXEDY(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
寿司容器 バイオ板長 3-4B しょうえい金 リスパック リスパック寿司容器 バイオ板長 3-4B しょうえい金 リスパックリスパック
2,598税込2,858
1袋(50点)
4日以内出荷
高質感ある高下駄形状の12貫用寿司容器。蓋が外れにくく、ネタ・シャリ共に乾き低減効果のあるスマート勘合で作業効率UPと美味しさキープ。容器の内壁・細溝・溝を埋める勘合位置で寿司転びを抑制し、売場やマイバッグでも美しい盛付けをキープします。「松」の位置づけにふさわしい明るい金と黒の配置で寿司の見栄えを高める定番の黒金柄。おすすめメニューは松握り盛合わせ。
材質バイオマスプラ寸法(mm)230×181×24質量(g)22
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
クラッチカバー(ヒノ) EXEDYクラッチカバー(ヒノ)EXEDY
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
...