カテゴリ

  • 制御機器(1,352)
  • 自動車純正部品(927)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(445)
  • 切削工具(442)
  • メカニカル部品(424)
  • 農業機械(233)
  • パソコン/周辺機器(216)
  • 機構部品(184)
  • 電気材料(161)
  • バイク部品(156)
  • 作業工具(152)
  • 空調・照明・電設資材(137)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • 自動車補修部品(94)
  • 測定用品(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(88)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 建築金物(70)
  • 建材・エクステリア(56)
  • 縫製用品(54)
  • 物流用品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 家電(47)
  • トラック純正部品(45)
  • 自転車部品(31)
  • オフィス家具(27)
  • 整備工具・収納(26)
  • 保管用品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 事務用品(22)
  • 安全用品(21)
  • 厨房用品(20)
  • 防犯用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 農具(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 溶接用品(14)
  • 安全標識(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 作業服(14)
  • 清掃用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 医療(12)
  • 安全保護具(12)
  • 電動工具(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 日用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 塗料(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • カー用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 理美容(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)

「c-55」の検索結果

6,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-55B 6Sクレセント APLUS(クマモト)

    C-55B 6Sクレセント

    APLUS(クマモト)(6件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マドコンC-55B サンコー(三甲)

    マドコンC-55B

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製
    材質PP有効内寸(mm)600×405×228外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×228底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)フタの有無あり
  • マドコンライトC-55B-C サンコー(三甲)

    マドコンライトC-55B-C

    サンコー(三甲)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    用途4辺折り返し持ち手で4方どこからでも持ちやすい材質PPライトグレー/透明有効内寸(mm)600×405×233内容量(L)56.6外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×233折りたたみ時高さ(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
  • マドコンライトC-55B サンコー(三甲)

    マドコンライトC-55B

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製、マドコン75Bシリーズ、オリコン55,75Bシリーズ
    仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ種別C-55B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)容量(L)57.1有効内寸(mm)600×405×235外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×235機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.23(940)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)71フタの有無あり外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×262
  • ギフト箱 Cスクエア55ロング(S) ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 Cスクエア55ロング(S) ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    26,980税込29,678
    1ケース(100点)
    3日以内出荷
    クリアフタで中身が見えるギフト箱。身箱側面にツヤニスでライン柄が入っています。
    材質コート紙、APET寸法(mm)160×90×55質量(g)45
  • ハイセンス 4K液晶テレビ C55Rシリーズ Hisense(ハイセンス)

    ハイセンス 4K液晶テレビ C55Rシリーズ

    Hisense(ハイセンス)
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    C55R 人気VODが最初から内蔵。よりきれいな映像を映し出す。HI-VIEWエンジン R。お部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー。斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネル。よりキレイなネット動画が楽しめる、AIネット映像高画質処理。肌の美しい質感をリアルに再現、美肌リアリティ。高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。VIRフィルター。快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS。動画配信サービス。動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン。声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICE。ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ALLM設定。PCゲーム対応。スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェア。ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能。スマートホーム連携 Alexa対応&Works with Apple Home対応。録画機能。外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
    出力ヘッドホン:1エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIOスピーカーフルレンジ×2、配置:2画素数3840×2160バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice音声出力光デジタル:1無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
  • H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply H3C

    H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply

    H3C
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply。
  • CS82C55AZ INTERSIL

    CS82C55AZ

    INTERSIL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C55 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C55

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • PIC16C55A-04/P MICROCHIP

    PIC16C55A-04/P

    MICROCHIP
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C55 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C55

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 55V6C 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 55V6C 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TCL 55V6C取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
  • PIC16C55A-04/SO MICROCHIP

    PIC16C55A-04/SO

    MICROCHIP
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 55T6C 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 55T6C 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TCL 55T6C取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 55Q6C 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 55Q6C 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TCL 55Q6C取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
  • ISOシリンダ(C55 Series)用フート金具 SMC

    ISOシリンダ(C55 Series)用フート金具

    SMC
    849税込934
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    用途ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55用フート金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 55T6C 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 55T6C 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TCL 55T6C取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 55Q6C 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 55Q6C 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TCL 55Q6C取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 55V6C 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 55V6C 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TCL 55V6C取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C55A-04/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C55A-04/P

    MICROCHIP
    6,998税込7,698
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 24 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    399税込439
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SO

    MICROCHIP
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 24 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] シャープ

    【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    AIプロセッサー採用、高輝度で色鮮やかなmini LEDテレビ。つややかな黒と低反射「N-Blackパネル」。パネル表面の低反射コートにナノカプセル素材を採用。パネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑えます。映像と音声は、AIにまるっとおまかせ「AIオート」。地デジ、BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画も番組やシーンに応じて、AIが画質と音質を最適に自動調整します。さらに外光や照明の明るさ・色などの視聴環境の変化にも適用、面倒な設定はAIにまかせて快適に視聴できます
    付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書(保証書付き)サイズ55V型定格消費電力(W)約186(待機時消費電力0.5)本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約23.0 【ディスプレイ部】約18.0機能動画機能:倍速液晶、2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)接続端子【HDMI端子】4(3840×2160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)【デジタル音声出力(光)端子(角型)】 1【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)【USB端子】 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用【LAN端子】 1スピーカーツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個画面サイズ横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8画素数3840×2160(水平×垂直)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】122.8×28.1×77.5 / スタンド幅:46.7【ディスプレイ部】122.8×8.8×72.8省エネ機能明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)年間消費電力量(kWh/年)117(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)105(目標年度2026年度)音声【音声実用最大出力(JEITA)】65W(10W+10W+15W+15W+15W)TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)アンプタイプデジタルアンプHDR対応HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG
  • RDW06305401170-C55-51 Power Adapter H3C

    RDW06305401170-C55-51 Power Adapter

    H3C
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    RDW06305401170-C55-51 Power Adapter。
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C55WD-24JU MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C55WD-24JU

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。
    仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 20 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89, 40-Pin PDIP AT89C55WD-24PU MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89, 40-Pin PDIP AT89C55WD-24PU

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。
    仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 20 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • アルミカラビナ B SK11

    アルミカラビナ B

    SK11(32件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS OLED 4T-C55EQ1 55インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS OLED 4T-C55EQ1 55インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C55EQ1寸法(mm)1211×682サイズ55インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • 省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]

    省エネタップ(雷ガード)

    ノア[照明](15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
    アイボリースイッチランプ付個別パワースイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガードプラグ形状スイング
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4K 4T-C55EU1 55インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4K 4T-C55EU1 55インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種シャープ AQUOS 4K 4T-C55EU1寸法(mm)1211×682サイズ55インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
...