マドコンライトC-55B

マドコンライトC-55B - サンコー(三甲)マドコンライトC-55B - サンコー(三甲)マドコンライトC-55B - サンコー(三甲)マドコンライトC-55B - サンコー(三甲)マドコンライトC-55B - サンコー(三甲)マドコンライトC-55B - サンコー(三甲)マドコンライトC-55B - サンコー(三甲)マドコンライトC-55B - サンコー(三甲)

オールプラスチック製、マドコン75Bシリーズ、オリコン55,75Bシリーズ

仕様
(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
種別
C-55B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
容量(L)
57.1
有効内寸(mm)
600×405×235
外寸(mm)
649×439×262
内寸(mm)
600×406×235
機構
両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.23(940)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
折りたたみ時高さ(mm)
71
フタの有無
あり
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×262
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全10種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55920000BLDFCTM 147542861475428655920000BLDFCTM1個ブルー/透明なし
1
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55920000BLDFCTM(名入れ) 121661351216613555920000BLDFCTM(名入れ)1セット(10個)ブルー/透明あり
1
¥116,380
¥128,018(税込)
2以上
¥112,180
¥123,398(税込)
3以上
¥108,780
¥119,658(税込)
5以上
¥104,660
¥115,126(税込)
7以上
¥104,180
¥114,598(税込)
10以上
¥102,820
¥113,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55920000GRIONTM 147542951475429555920000GRIONTM1個グリーン/透明なし
1
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55920000GRIONTM(名入れ) 121661511216615155920000GRIONTM(名入れ)1セット(10個)グリーン/透明あり
1
¥116,380
¥128,018(税込)
2以上
¥112,180
¥123,398(税込)
3以上
¥108,780
¥119,658(税込)
5以上
¥104,660
¥115,126(税込)
7以上
¥104,180
¥114,598(税込)
10以上
¥102,820
¥113,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55920000REPNZTM 147543041475430455920000REPNZTM1個ピンク/透明なし
1
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55920000REPNZTM(名入れ) 121661601216616055920000REPNZTM(名入れ)1セット(10個)ピンク/透明あり
1
¥116,380
¥128,018(税込)
2以上
¥112,180
¥123,398(税込)
3以上
¥108,780
¥119,658(税込)
5以上
¥104,660
¥115,126(税込)
7以上
¥104,180
¥114,598(税込)
10以上
¥102,820
¥113,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55920000WH101TM 147543131475431355920000WH101TM1個ホワイト/透明なし
1
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55920000WH101TM(名入れ) 121661691216616955920000WH101TM(名入れ)1セット(10個)ホワイト/透明あり
1
¥116,380
¥128,018(税込)
2以上
¥112,180
¥123,398(税込)
3以上
¥108,780
¥119,658(税込)
5以上
¥104,660
¥115,126(税込)
7以上
¥104,180
¥114,598(税込)
10以上
¥102,820
¥113,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55920000YEIYGTM 147543291475432955920000YEIYGTM1個イエロー/透明なし
1
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55920000YEIYGTM(名入れ) 121661781216617855920000YEIYGTM(名入れ)1セット(10個)イエロー/透明あり
1
¥116,380
¥128,018(税込)
2以上
¥112,180
¥123,398(税込)
3以上
¥108,780
¥119,658(税込)
5以上
¥104,660
¥115,126(税込)
7以上
¥104,180
¥114,598(税込)
10以上
¥102,820
¥113,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする