カテゴリ
- バイク純正部品(140)
- 自動車純正部品(78)
- メカニカル部品(53)
- 制御機器(40)
- 溶接用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- オフィス家具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 測定用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(141)
- IKO(日本トムソン)(48)
- MAZDA(マツダ)(42)
- 新ダイワ(12)
- スバル(11)
- ニッサン(10)
- トヨタ(8)
- SMC(7)
- VISHAY(7)
- JTC(6)
- イトーキ(6)
- 沖データ(OKI)(5)
- KINGBRIGHT(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ミツビシ(4)
- KOA(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-561」の検索結果

Panasonic コンデンサ 560μF, ,16V dc, EEUFC1C561
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
バンジーコード
ユタカメイク(75件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から62日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
キクロンプロQスポンジ
キクロン¥149税込¥1641個当日出荷食品製造現場などでの異物混入対策、カラーゾーニングに。高い耐久性を必要とする洗浄現場に。メラミン食器などキズを付けたくない洗浄物に用途調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。材質ポリウレタンタイプ高耐久圧縮スポンジパッド貼り合わせスポンジたわし繰り返し・詰め替え対応
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット
SUS(エスユーエス)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
ネジプロ グリーL クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥609税込¥6701個当日出荷から5日以内出荷厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。用途厚物切断用カッター質量(g)86規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
圧着ペンチ
JTC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。トラスコ品番813-4876色マゼンタ質量(g)86規格L型
ネジプロ グリ-L
タジマツール(TJMデザイン)¥609税込¥6701枚ほか当日出荷から5日以内出荷強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用。プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)。濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。用途厚物切断用カッター仕様ネジロック式全長(mm)155質量(g)86規格L型本体質量(g)86刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
角0封筒 カラークラフト クリーム 120g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥15,980税込¥17,5781箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形0号品番カラークラフト クリーム 角0本体寸法(mm)287×382坪量(g/m2)120郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
コンドル ノンスリップワックス
CONDOR(山崎産業)¥14,980税込¥16,4781箱(18L)当日出荷滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。用途化学床材の表面保護および艶だしタイプ水性液性アルカリ性標準使用量約1200m2/18L
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 560Ω 0.25W ±5%
KOA¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
グリースポンプ用ニップル(スイベル式)
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷360°スイベル式。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)33質量(g)90使用圧力400bar危険物の類別非危険物直径(mm)13ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
研究実験用ピンセット
ハマー¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から10日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー)
建機Platform¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカーヤンマーアグリ互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥7,898~税込¥8,688~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271400-260624-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。






































![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271400-260624-02.jpg)