カテゴリ
- トラック純正部品(69)
- 自動車純正部品(50)
- バイク純正部品(12)
- 制御機器(11)
- 測定用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(102)
- MAZDA(マツダ)(15)
- ホンダ(12)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オーハウス(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- Texas Instruments(4)
- 椿本チエイン(3)
- 東芝(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- パール金属(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- EXEDY(2)
- インタフェース(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- PROST's(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- アネスト岩田(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-574」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
南京錠(#0200)
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。付属品キー2本材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
ナチュラル 安全スライドサヤ付ナイフ
パール金属¥969税込¥1,0661本翌々日出荷材質刃:ステンレス鋼 サヤ:ABS樹脂 柄:ポリプロピレン質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×40×15
南京錠(#0200)吊長型
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。付属品キー2本材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)132寸法H(mm)54表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24546
ハンディール コップ付ボトル500
パール金属¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷飲み方2通り2WAYタイプ(コップ飲み・直飲み)。真空構造で保温・保冷OK。ハンドル付。ワンタッチオープン。材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【コップ】ステンレス鋼【コップ上部】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】TPU(耐熱温度70℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)容量(mL)500質量(g)374寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×230保温効力(℃)70以上(6時間後)保冷効力(℃)9以下(6時間後)
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
角0封筒 カラークラフト ホワイト 120g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥15,980税込¥17,5781箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形0号品番カラークラフト ホワイト 角0本体寸法(mm)287×382坪量(g/m2)120郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271400-260624-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥7,898~税込¥8,688~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応






















![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271400-260624-02.jpg)