カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-574」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • アングル丁番 ACE(エース)

    アングル丁番

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    409税込450
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
  • クラッチカバー(トヨタ) EXEDY

    クラッチカバー(トヨタ)

    EXEDY(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ナチュラル 安全スライドサヤ付ナイフ パール金属

    ナチュラル 安全スライドサヤ付ナイフ

    パール金属
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    材質刃:ステンレス鋼 サヤ:ABS樹脂 柄:ポリプロピレン質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×40×15
  • ハンディール コップ付ボトル500 パール金属

    ハンディール コップ付ボトル500

    パール金属
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    飲み方2通り2WAYタイプ(コップ飲み・直飲み)。真空構造で保温・保冷OK。ハンドル付。ワンタッチオープン。
    材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【コップ】ステンレス鋼【コップ上部】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】TPU(耐熱温度70℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)容量(mL)500質量(g)374寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×230保温効力(℃)70以上(6時間後)保冷効力(℃)9以下(6時間後)
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • 角0封筒 カラークラフト ホワイト 120g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角0封筒 カラークラフト ホワイト 120g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    15,980税込17,578
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形0号品番カラークラフト ホワイト 角0本体寸法(mm)287×382坪量(g/m2)120郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃長(mm)35刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    7,898税込8,688
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチカバー(ニッサン) EXEDY

    クラッチカバー(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ nexperia

    Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ

    nexperia
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品水切板2枚材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個(3kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
    シリーズG9SA
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
  • PCIバス用インタフェースモジュール インタフェース

    PCIバス用インタフェースモジュール

    インタフェース
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、PCIバスに準拠した、2チャンネルRS-232C(EIA-574)規格の高速シリアル通信製品です。メーカー製オリジナル通信コントローラを搭載し、Windows標準COMポートとして使用できます。また調歩同期通信を行うこともできます。各チャンネルの送信用, 受信用に、それぞれ1024バイトのFIFOを内蔵しており、漏れのない送受信を容易に行うことが可能です。7つの基準クロックを搭載し、コンピュータ本体のCOMポートでは対応できない通信速度にも対応しています。また、チャンネルごとに異なるクロック系列のビットレートを設定することが可能です。なお、通信速度は最大で1Mbpsを設定することができます。半二重モデム制御機能を搭載しているので、RS信号, CS信号と同期してデータを送信することができます。
    保証期間24ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • PCIバス用インタフェースモジュール インタフェース

    PCIバス用インタフェースモジュール

    インタフェース
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、PCIバスに準拠した、2チャンネルRS-232C(EIA-574)規格の高速シリアル通信製品です。メーカー製オリジナル通信コントローラを搭載し、Windows標準COMポートとして使用できます。また調歩同期通信を行うこともできます。各チャンネルの送信用, 受信用に、それぞれ1024バイトのFIFOを内蔵しており、漏れのない送受信を容易に行うことが可能です。7つの基準クロックを搭載し、コンピュータ本体のCOMポートでは対応できない通信速度にも対応しています。また、チャンネルごとに異なるクロック系列のビットレートを設定することが可能です。なお、通信速度は最大で1Mbpsを設定することができます。半二重モデム制御機能を搭載しているので、RS信号, CS信号と同期してデータを送信することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    2,498税込2,748
    1個(1kg)ほか
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット オーハウス

    台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
  • 台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    259,800税込285,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
  • フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(モルタル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
  • ディフュージョンレンズ/Φ100用 ENDO(遠藤照明)

    ディフュージョンレンズ/Φ100用

    ENDO(遠藤照明)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディフュージョンレンズΦ100用
  • フラット6型 ハンドルkit ハリケーン

    フラット6型 ハンドルkit

    ハリケーン
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    ドラッグスタイルが魅力のローポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
    クロームメッキ
  • 有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    防虫網付(10メッシュ)
    付属品水切板2枚、ねじ12本材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    付属品水切板2枚仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10.3寸法L(mm)5寸法H(mm)406寸法A(mm)660寸法F(mm)86寸法D(mm)355寸法E(mm)550寸法B(mm)620寸法C(mm)574板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)625寸法G(mm)330寸法K(mm)16
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値2.1Y7.7/1.1
  • 有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    防虫網付(10メッシュ)
    付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本材質ステンレス(SUS304)
  • スプロケット RS140-1B 椿本チエイン

    スプロケット RS140-1B

    椿本チエイン
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS140スプロケット形状B形
  • スプロケット RS140-1A 椿本チエイン

    スプロケット RS140-1A

    椿本チエイン
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS140スプロケット形状A形
  • スプロケット RS140-1C 椿本チエイン

    スプロケット RS140-1C

    椿本チエイン
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷から27日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様