カテゴリ
- 農業機械(158)
- 切削工具(128)
- バイク部品(117)
- メカニカル部品(109)
- 作業工具(109)
- 制御機器(105)
- 物流用品(59)
- 自動車補修部品(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 電気材料(32)
- 機構部品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 測定用品(29)
- 農具(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- トラック用品・パーツ(13)
- 建築金物(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 空圧工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 安全用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 家電(8)
- 医療(7)
- 自転車部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 厨房用品(6)
- 作業服(6)
- 卓上消耗品(5)
- 溶接用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 研磨材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(154)
- ハンマーキャスター(38)
- スリーピークス(33)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
- TAKEGAWA(武川)(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- 日東工業(26)
- 日研工作所(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- JTC(23)
- DUNLOP(ダンロップ)(23)
- TOYOX(トヨックス)(22)
- プロトティップ(22)
- TRUSCO(21)
- ENGINEER(エンジニア)(19)
- KANA(片山チエン)(17)
- T.SIN(テイシン電機)(15)
- THK(13)
- 富士電線工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-58」の検索結果

グリップ グリップシフト用/L&H/C-58
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ハンドルバーΦ22.2mm用。グリップシフト対応グリップです。色ブラック質量(g)長グリップ:50、短グリップ:39外径×全長(mm)長グリップ:29×110、短グリップ:29×80
排気カバーC58
ノーリツ¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GH-1210W6H、GH-1210W
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥579税込¥6371袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
安心クッションL字型900mm 極細
カーボーイ(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ウエザーストリップ BC5801
VOSTONE(ボストン)(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷1種類で複数の純正品番に対応しています用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39256・SZ950-39257・SZ950-39258メーカーヒノ(トラック)
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
耐熱塗料
エアウォーターゾル(11件のレビュー)¥909税込¥1,0001本(220mL)当日出荷自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料成分トルエン耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
XEBEC ウラバリカッター
ジーベックテクノロジー¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
...