カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,262)
  • 自動車純正部品(1,026)
  • トラック純正部品(709)
  • バイク純正部品(176)
  • 油圧機器・油圧ホース(152)
  • 農業機械(151)
  • 制御機器(117)
  • メカニカル部品(78)
  • 切削工具(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • バイク部品(46)
  • 建築金物(33)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 機構部品(29)
  • オフィス家具(27)
  • 電気材料(26)
  • 自動車補修部品(20)
  • 物流用品(17)
  • 住設機器(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 測定用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 厨房用品(10)
  • 医療(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 家電(8)
  • 安全標識(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「c-59」の検索結果

4,196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C59 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C59

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(R) トランク サイド (B1) B156-68-856C59 MAZDA(マツダ)

    カバー(R) トランク サイド (B1) B156-68-856C59

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C59 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C59

    MAZDA(マツダ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(L) トランク サイド (B1) B156-68-857C59 MAZDA(マツダ)

    カバー(L) トランク サイド (B1) B156-68-857C59

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Jabra C59 PCコード (GNヘッドセット用PCサウンドカード接続コード) Jabra

    Jabra C59 PCコード (GNヘッドセット用PCサウンドカード接続コード)

    Jabra
    2,198税込2,418
    1台
    翌日出荷
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(15件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
    形状丸筒
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • (90119)BOLT, W/WASHER トヨタ

    (90119)BOLT, W/WASHER

    トヨタ(27件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC59 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC59

    EPSON(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合PX-1000/1004種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 044
  • フタ付クラフトパック 丸筒 銀鳥産業

    フタ付クラフトパック 丸筒

    銀鳥産業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    両サイドにフタがついたクラフトパックです。
    用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 本革&合皮用ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    本革&合皮用ウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(10枚)
    当日出荷
    本革・合皮のシート・ハンドル等の革専用のウエットクロスです。 1枚取り出しサッと拭くだけで「汚れ落とし・しっとり艶出し」のW効果が得られます。 ハンドルやシートに艶を出すと同時にすべり防止効果を与え、操作時や着座時のすべりを防ぎます。 また、紫外線吸収剤配合により気になる劣化を効果的に防ぎます。 いつも触れる革をキレイにする事で快適な車内空間を保ちます。 ・天然保護成分:しっとりとした自然な艶を与え、革の表面を保護します。 ・防汚効果:革に水分を浸透しにくくする撥水被膜で汗・雨による水汚れを防ぎます。 ・抗菌剤配合:カビや菌の発生を防ぎます。
    質量(g)88寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×135×19危険物の類別非危険物
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーカップ

    ミヤコ自動車(11件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 受動電圧プローブ  150MHz ×10 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 150MHz ×10

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
  • JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェット全長 = 296mmUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
  • 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業

    小型IoTプラスチックケース SICシリーズ

    タカチ電機工業
    269税込296
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ボールキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    受け・本体の90°使いもできます。 小型・軽量です。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)17表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)(参考)抜き:21N、差し:45Nタキゲンコード23572
  • バイトブロックⅡ デントケア

    バイトブロックⅡ

    デントケア(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
    材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
  • 中華家 竹製せいろ パール金属

    中華家 竹製せいろ

    パール金属
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手持ちの鍋にセットして手軽に蒸し料理。
    材質天然竹
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) C形

    バンドー化学
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
    材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から31日以内出荷
    用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • JST 圧着工具 YC-592 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-592

    JST(日本圧着端子製造)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
  • 手放しタイヤチャック TRUSCO

    手放しタイヤチャック

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
    トラスコ品番352-3411材質本体:真鍮全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9弁の種類クローズタイプホース接続口ホースニップル式
  • フィトルモップクリーン CONDOR(山崎産業)

    フィトルモップクリーン

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個(4L)
    当日出荷
    フィルトモップ用の洗剤です。汚れと帯電剤をきれいに除去できます。
    液性アルカリ性標準使用量40~50倍の希釈液で使用繰り返し・詰め替え対応
  • WC-590 JST(日本圧着端子製造)

    WC-590

    JST(日本圧着端子製造)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
  • ケージナット TAKIGEN(タキゲン)

    ケージナット

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質鉄/鋼(SUJ-2)真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
...