カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,226)
  • 物流用品(835)
  • 自動車純正部品(244)
  • 作業服(242)
  • 農業機械(236)
  • 医療(192)
  • メカニカル部品(145)
  • 制御機器(127)
  • 切削工具(112)
  • バイク純正部品(77)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 自動車補修部品(37)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 電気材料(30)
  • クリーンルーム用品(29)
  • バイク部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 機構部品(25)
  • 作業工具(22)
  • オフィス家具(20)
  • 防災用品(19)
  • 家電(17)
  • 測定用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 建築金物(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 事務用品(6)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-5l」の検索結果

4,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不織布 使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布 使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5足)
    当日出荷
    非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
    用途工場、事務所の床汚れ防止。仕様底部:スベリ止め材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート区分使い捨てタイプショート長さ(cm)18.5滑り止め効果あり
  • ハイテックCコレト専用レフィル パイロット

    ハイテックCコレト専用レフィル

    パイロット(14件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷
    ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!
    用途ハイテックCコレト専用替え芯適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    ユニット(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • イージーターンチェア E-Value

    イージーターンチェア

    E-Value(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    作業・移動が楽にできます。 長時間の作業も楽々です。 農作業・草取り等の作業時に最適です。 座部が360度回転します。
    用途タイヤ付き作業椅子。質量(g)2000耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270
  • 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ

    万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1袋
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。
    配合pH6.3±0.5適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等
  • プレス成形品 スチール製C フリーベアコーポレーション

    プレス成形品 スチール製C

    フリーベアコーポレーション
    519税込571
    1個
    当日出荷
    MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
    材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
  • フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用)

    フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
    仕様上向用材質スチール製
  • 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ YAMAZEN(山善)

    水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ

    YAMAZEN(山善)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。【5L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:4本。・350ml缶:8本。使用開始(4度)から6時間経過しても5.4度。温度差1.4度(JIS S2006に基づく試験結果)。【6.6L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:5本。・350ml缶:9本。・2Lペットボトル:1本。使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)
    用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
  • シャワーセット アタッチメント付 KVK

    シャワーセット アタッチメント付

    KVK(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品他社対応アタッチメント止水スイッチなし水流切替×
  • モトラスプロ M770 弘進ゴム

    モトラスプロ M770

    弘進ゴム
    8,998税込9,898
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    防水性・耐久性・快適性に優れる、3層構造生地 『モトラス(R)Plus』 使用の全天候対応ウェア。『4WAYストレッチ』 生地使用で、さまざまな動きや体勢に対応。プロが求める機能性を備えたレインスーツです。
    機能紫外線防止指数最高ランク「UPF50」、紫外線(UV)カット率99%以上、上着:回転フードシステム搭載、2段階調節フード(透明シールド付)、ハイネック仕様、二重袖・調節フラップ、止水ファスナー付胸ポケット、雨蓋付ファスナーポケット、裾調節コード付、パンツ:裾丈2段階調節機能付、前開きファスナー、ウエストコード付素材表地:ポリエステル100%はっ水 中間層:TPUラミネート 裏地:ポリエステル100%(トリコット)耐水圧(mmH2O)25000透湿性(g/m2・24hr以上)20000
  • ゲルボールペン ハイテック パイロット

    ゲルボールペン ハイテック

    パイロット(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ハイテックCが、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。 ハイテックCが、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。※「ロングライフデザイン賞」とは 長年にわたり生活者に愛され支持され続けた優れたデザインを表彰します。 詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト ハイテックCとは。 ハイテックCはにじまずなめらかに書ける、激細ボールペンです。 1994年の発売以来、細書きボールペンのパイオニアとして多くの方に愛されています。 激細のヒミツ1 【3点支持方式】 ハイテックCのペン先は、パイプの先端に3つのくぼみをつけて極小超硬ボールを支えています。つまり'点'でボールを支えるため、通常のボールペンに比べ摩擦面積が少ないぶん自然なボール回転が可能で、激細の文字もなめらかに書くことができます。 激細のヒミツ2 【バイオポリマーインキ】 どんなにペン先が小さくても、インキがにじんでしまっては、筆跡は細くなりません。酵母のような微生物から作られる樹脂を用いた「バイオポリマーインキ」で、小さな文字もにじまずハッキリ。(0.3mmボールでは、筆跡幅0.15mmを実現) 筆記時にはボールの回転の力により液状になるので、書き味はサラッとしています。 そして、紙の上では瞬時にもとの粘度が高い状態に戻るため、にじまずに激細の筆跡になります。
    全長(mm)136シリーズハイテック方式キャップ式最大径(Φmm)11.6先端ボール径(mm)0.5インク水性バイオポリマーインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
  • ネオクリア猫砂5L アイリスオーヤマ

    ネオクリア猫砂5L

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1袋
    翌々日出荷
    粉立ちしにくいペレットタイプ。補充もしやすいスタンドバッグです。
    材質ベントナイト、酸化亜鉛質量(g)4.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×420
  • 穏やかに育つ観葉植物の土 アイリスオーヤマ

    穏やかに育つ観葉植物の土

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1袋
    翌日出荷
    観葉植物や多肉植物に最適な土です。植物が伸びすぎず元気に育つよう、土の配合にこだわりました。たい肥を使用していないので、コバエ等が発生しにくく室内でのご使用にお勧めです。乾燥すると土の色が明るくなるので、水やりの目安が分かりやすいです。オフィス緑化や商業施設での育成にも。
    用途観葉植物の植え付け植え替えに。pH値6.4 (±1.0)
  • 立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付) スーパーツール

    立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付)

    スーパーツール
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 遠隔操作レバーを取付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機能付。
  • つなぎ服 5910シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 5910シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    吸汗速乾生地を採用しています。 特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。 帯電防止素材使用です。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様クラボウムービンカットR混率(%)ポリエステル65・綿35
  • コック付ボトル BeHAUS

    コック付ボトル

    BeHAUS
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    コック付で小出しに便利です。
    材質ポリエチレン中栓付き
  • 液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    液面計付ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
  • ALクリップ BIGMAN(ビッグマン)

    ALクリップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    使い方はアイデア次第。
    用途第3の手としてコードの裁きに。パイプなどの固定に。メモのクリップに。材質樹脂
  • アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRC(穴なしタイプ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    半袖つなぎ服 50001シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    6,990税込7,689
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様脇部分メッシュ入り混率(%)ポリエステル65・綿35
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • 端面溝入れホルダ用クランプ DIJET(ダイジェット工業)

    端面溝入れホルダ用クランプ

    DIJET(ダイジェット工業)
    10,900税込11,990
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOC-5 住商モンブラン

    MOC-5

    住商モンブラン
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    混率(%)ポリエステル65 / 綿35素材ツイルポケット内ポケット性別男女兼用ボタン仕様組紐ボタン
  • 防寒つなぎ服 700シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    防寒つなぎ服 700シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    23,980税込26,378
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。 強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。 フードイン仕様です。
    用途寒冷地での作業などに。仕様サーモトロンラジポカR採用混率(%)ポリエステル100
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • つなぎ服 AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服

    AUTO-BI(山田辰)
    16,900税込18,590
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています。 携帯電話のケースがセットできるフックを腰部左サイドに採用しています。
    種別長袖つなぎ質量(kg)0.7混率(%)綿60、ポリエステル40機能帯電防止袖丈長袖
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65動作方式モメンタリ
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
  • ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)

    ツナギ服

    AUTO-BI(山田辰)
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。帯電防止織物を使用しています。左胸ポケットには反射材入りテープ付きです。
    用途自動車整備などに。作業全般、他。仕様前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様種別長袖ツナギ服材質ポリエステル65%、綿35%質量(kg)1機能帯電防止2018年トラスコ掲載ページ6 0340袖丈長袖
  • コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ HARIO

    コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

    HARIO
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    6,990税込7,689
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。 カラーが充実しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65、綿35
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
...
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
"c-5l" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷