カテゴリ

  • 農業機械(185)
  • 切削工具(64)
  • 自動車補修部品(21)
  • 制御機器(14)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-604」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTMFS5C604NLT1G ON SEMICONDUCTOR

    NTMFS5C604NLT1G

    ON SEMICONDUCTOR
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタ

    UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
    材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
  • クローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クローフートレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
    用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
  • カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    カスタムタイプ フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
  • クラッチカバー(ニッサン) EXEDY

    クラッチカバー(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー ナンシン

    軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー

    ナンシン(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。
    用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。仕様滑り止め:2ヶ所車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性取っ手付き、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
  • クラッチカバー VALEO

    クラッチカバー

    VALEO(3件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
    光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックスプレッダー JTC

    ショックスプレッダー

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
    用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
  • マクトル オレンジ 60mm ツボ万

    マクトル オレンジ 60mm

    ツボ万
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷
    橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
    用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(40本)
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • Chill Mode クーラーボックス パール金属

    Chill Mode クーラーボックス

    パール金属
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    片手でラクラク開閉できます。現場作業での飲み物や食材の保冷に。500mlペットボトル11本(縦置き)、350ml缶22本(縦置き)が入ります。肩掛けベルト付き。
    材質【本体・蓋・ハンドル・バックル】ポリプロピレン【蓋パッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール質量(g)1440容量(L)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手含まず)370×240×285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部298(下部280)×上部192(下部170)×218
  • アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S

    DXアンテナ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。
    付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)4.5受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)38.0~76.3性能指数G /T(dB/K)[BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 35.9 (BS標準)、[CS] 36.5 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
  • 98205リベッター用ノーズピース SIGNET(シグネット)

    98205リベッター用ノーズピース

    SIGNET(シグネット)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    大型ハンドリベッター98205用ノーズピース。
  • Kemet-BHC コンデンサクリップ Kemet-BHC

    Kemet-BHC コンデンサクリップ

    Kemet-BHC
    1,698税込1,868
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-C

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ タカチ電機工業

    FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

    タカチ電機工業
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンカーバイド 伊藤機工

    シリコンカーバイド

    伊藤機工
    4,998税込5,498
    1袋(4kg)
    3日以内出荷
    けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
    用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • Chill Mode クーラーボックス パール金属

    Chill Mode クーラーボックス

    パール金属
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    片手でラクラク開閉できます。現場作業での飲み物や職場のお弁当ケースとしても使いやすい。350/500ml缶6本(縦置き)できる設計。500mlペットボトル4本(横置き)入ります。肩掛けベルト付き。
    材質【本体・蓋・ハンドル・バックル】ポリプロピレン【蓋パッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール質量(g)703容量(L)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手含まず)295×210×200
  • Chill Mode マルチトレー パール金属

    Chill Mode マルチトレー

    パール金属
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    お料理とドリンクをワンプレートで楽しめる。お箸も置けます。
    材質ポリプロピレン質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×205×45
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

    メトカル
    20,980税込23,078
    1式
    当日出荷から90日以内出荷
    MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • Chill Mode マルチプレート3P パール金属

    Chill Mode マルチプレート3P

    パール金属
    589税込648
    1組
    翌々日出荷
    風が吹いても紙皿が飛ばない。紙皿を固定でき、ドリンクホルダーも付いた便利なマルチプレートです。18cm・20cmの紙皿に対応。深さのある設計なので、15cmの深めの紙皿にも対応。
    材質ポリプロピレン質量(g)1枚:83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×35
  • Chill Mode 巾着ランチバッグ パール金属

    Chill Mode 巾着ランチバッグ

    パール金属
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    さわり心地がよく、飽きのこないシンプルデザイン。重箱2段がぴったり入るサイズ。
    材質【表地・持ち手】ナイロン【裏地】アルミフィルム 【ネット】ポリエステル【中芯】ウレタン質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)持ち手含まず180×180×230
  • Chill Mode 重箱2段 パール金属

    Chill Mode 重箱2段

    パール金属
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    普段使いもできるシンプルで美しい重箱。シール蓋2枚付。ゴムベルト付き。
    材質【本体・上ふた】アクリル樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)【中ふた】ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)543寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×43(ふたをすると高さ約38
  • ガスケット 13270-57J01 SPI

    ガスケット 13270-57J01

    SPI
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番13270-57J01適合メーカーNISSAN
  • ガスケットセット ニッサン サンワ SPI

    ガスケットセット ニッサン サンワ

    SPI
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 パール金属

    ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600

    パール金属
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    保冷剤付なので暑い日の持ち運びも安心。パッキン一体の内ぶたで洗いやすい。お茶碗約1.5杯分(1杯約200ml)。
    材質本体・おかず容器:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、上ぶた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、内ぶた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、保冷剤:外装パック:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、内容物:精製水・ポリアクリル酸ナトリウム)ラウンド容量(mL)ご飯230ml おかず330ml質量(g)363寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×135×100
  • Chill Mode トートバッグ パール金属

    Chill Mode トートバッグ

    パール金属
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    さわり心地がよく、飽きのこないシンプルデザイン。
    材質【表地】ナイロン【裏地】アルミフィルム【持ち手・ネット】ポリエステル【中芯】ウレタン質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)持ち手含まず490×190×320
  • Chill Mode ハンディーテーブル パール金属

    Chill Mode ハンディーテーブル

    パール金属
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    折りたたんでコンパクトに収納。ドリンクホルダー付!500mlのペットボトルや350mlの缶が入ります。2台連結して長テーブルとしても!
    材質ポリプロピレン質量(g)1400耐荷重(kg)4収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×350×70組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×700×225