カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(579)
- 自動車純正部品(103)
- 制御機器(82)
- 自動車補修部品(55)
- バイク部品(52)
- 農業機械(51)
- メカニカル部品(36)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 切削工具(27)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 機構部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 保管用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・収納(6)
- 作業工具(6)
- オフィス家具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ALCANhands(8)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- CKD(35)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- Festo(9)
- MAZDA(マツダ)(40)
- NACHI(不二越)(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- SMC(523)
- TDK(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- トヨタ(12)
- ニッサン(16)
- ホンダ(36)
- ラリタン(33)
- 三共製作所(11)
- 大阪ジャッキ製作所(8)
- 日平機器(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

パワージャッキ用カップラ
大阪ジャッキ製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。 離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
C形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷ロック付クイックカップラ。C形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種


ワゴンモール( ソフトカバータイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷から翌々日出荷展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。全長(m)2
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,880~税込¥109,868~1個当日出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
NACHI(不二越)¥47,620税込¥52,3821台当日出荷から93日以内出荷コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から8日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
ジャコブステーパアーバ
BIG DAISHOWA¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷キーレスチャックやラバーチャックを取り付けるホルダです。ドリルチャックは付属していません。L40L124ΦD17.17JTNo.6
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
多用途収納 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1枚4日以内出荷から10日以内出荷多用途収納用 カウンター・天面化粧板用途カウンター・天面化粧板厚さ(mm)18奥行(mm)405
玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1枚4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱 納め部材厚さ(mm)18奥行(mm)405
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
Cat6A用 モジュラージャック ( HCI-C6A-J )
関西通信電線¥5,198税込¥5,7181セット(1個)8日以内出荷外径(Φmm)5.0~9.0適合サイズAWG22~24RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
M18 PACKOUT 6口 充電器
ミルウォーキーツール¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷<1年保証対象>仕様USB充電:5V/2.1A(MAX)質量(kg)3.85電源電圧(V)単相AC100-240(50/60Hz)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ2C6)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温油用口径3/4
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら