カテゴリ

  • 切削工具(131)
  • 自動車補修部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 制御機器(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 機構部品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 作業服(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「c-82」の検索結果

関連キーワード
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2083エスコ品番EA967CR-82種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C82シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1550型番C-82寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C82 スタンダード Vベルト エスコC82 スタンダード Vベルトエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-82種類Vベルト規格C82
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
安心クッション 丸型 カーボーイ安心クッション 丸型カーボーイ(19件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
フランス落シ 中西産業フランス落シ中西産業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(120本)
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(246件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(44件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
359税込395
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
導電性バッグ エンジニア導電性バッグエンジニア(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50表面抵抗(Ω)1×104以下種別導電バッグ材質ポリエチレン(カーボン入)ブラック
クイックバークランプ BIGMAN(ビッグマン)クイックバークランプBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
WEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD  ブラック 200万画素 エレコムWEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD ブラック 200万画素エレコム(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず有効画素数約200万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/3型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.5指向性【内蔵マイク】無指向性記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセルフレームレート最大30FPS画角【撮影】対角76度角度調節【スタンド】上下方向
ラジアスクランプ 永楽産業ラジアスクランプ永楽産業
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Cリング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)CリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
TIGトーチカバー マイト工業株式会社TIGトーチカバーマイト工業株式会社(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル沖データ(OKI)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PTFEガラス粘着テープ アズワンPTFEガラス粘着テープアズワン(2件のレビュー)
1,663税込1,829
1巻
当日出荷
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性
アクセサリー付カラビナ 中林製作所アクセサリー付カラビナ中林製作所(2件のレビュー)
699税込769
1個
欠品中
ストッパーをスライドさせれば、1つずつ外して使える便利なミニツールホルダーです。
材質本体/アルミニウム、二重リング/鉄、メッキ、カラビナ/アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W30×H110×D8質量(g)50ロック機能なし
炙りマスター Pro 新富士バーナー炙りマスター Pro新富士バーナー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700直径(Φmm)(火口)16質量(g)130(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトクWフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオンフジトク
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
アドバッグ75 持ち手付き マチなし A4縦 エーワン[不織布]アドバッグ75 持ち手付き マチなし A4縦エーワン[不織布]
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。
サイズA4縦マチなし寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×350×0材質ポリプロピレン不織布生地目付75g
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
6,860税込7,546特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機ハンガーサドル ステンレス SUS南電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10組)
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用。
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820SHOWA(ショーワグローブ)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
信号アイソレータ MOXA信号アイソレータMOXA
21,980税込24,178
1個
当日出荷
2つのRS-232Cデバイス間の双方向シリアル通信に電気的絶縁を提供する信号アイソレータです。
用途絶縁確保に仕様シリアル・ポート電源供給式RS-232C4チャネル光アイソレータトラスコ品番168-5184質量(g)170