カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,706)
- トラック純正部品(883)
- 制御機器(871)
- 自動車純正部品(668)
- 切削工具(239)
- メカニカル部品(189)
- 機構部品(155)
- パソコン/周辺機器(132)
- 空調・照明・電設資材(123)
- 測定用品(89)
- バイク純正部品(78)
- バイク部品(78)
- 農業機械(74)
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 塗料(73)
- 油圧機器・油圧ホース(71)
- 電気材料(62)
- 自動車補修部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- オフィス家具(33)
- 建築金物(32)
- 作業服(29)
- 物流用品(28)
- 科学研究・開発用品(28)
- トラック用品・パーツ(23)
- 厨房用品(20)
- 作業工具(15)
- 学童・教育用品(14)
- 医療(13)
- 安全保護具(13)
- 手袋(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 家電(11)
- 電動工具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 保管用品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 日用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 縫製用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 溶接用品(6)
- 防災用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- バッテリー・電装(6)
- 事務用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(4)
- 農具(4)
- 空圧工具(4)
- 梱包用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 食品・飲料(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(1,590)
- 三菱ふそう(1,143)
- RS PRO(433)
- MAZDA(マツダ)(263)
- VISHAY(109)
- NORGREN(98)
- KEMET(96)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- ニッサン(47)
- エスコ(46)
- 神東塗料(43)
- StarTech.com(42)
- 日研工作所(40)
- ミツビシ(34)
- サンドビック(33)
- スバル(30)
- ホンダ(28)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- ブランドをもっと見る
「c-85」の検索結果

C 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,550税込¥8,3051個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2159エスコ品番EA967CR-85種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C85シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1700型番C-85寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85Y16
SMC¥3,398税込¥3,7381個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KY16
SMC¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)25作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85N20
SMC¥7,498税込¥8,2481個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)160作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)取付金具(M) 両側フートロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85Y8
SMC¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KF20
SMC¥6,398税込¥7,0381個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)35作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KN20
SMC¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)20作動方式複動ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KE16
SMC¥4,398税込¥4,8381個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85Y20
SMC¥8,198税込¥9,0181個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個15日以内出荷作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ロッド(-) 片ロッド
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-72E 581626672
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターチゼル
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-84E 581626684
ハスクバーナ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:60ドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターチゼル
...