カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(338)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(310)
  • 自動車純正部品(146)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • メカニカル部品(72)
  • トラック純正部品(66)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • バイク純正部品(29)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(21)
  • バイク部品(20)
  • 機構部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 手袋(7)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • エンジン工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「c-850」の検索結果

1,293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-850H 純綿軍手 カフス プロフィスト21(王子ゴム)

    C-850H 純綿軍手 カフス

    プロフィスト21(王子ゴム)
    1,598税込1,758
    1ダース(12双)
    8日以内出荷
    脱着しやすいカフス軍手
    材質純綿100%生成質量(g)1打850入数(双)12全長(cm)約26中指長(cm)約8手の平幅(cm)約9.5
  • サンケースC850フタ サンコー(三甲)

    サンケースC850フタ

    サンコー(三甲)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    種別SKCSC850FTM
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    オールアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
    用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • サンケースC850本体 半透明 サンコー(三甲)

    サンケースC850本体 半透明

    サンコー(三甲)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    種別SKCSC850WHNA材質本体PE フタPS有効内寸(mm)Φ155×38外寸(mm)Φ186×57フタなし
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    128税込141
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • マッドパスゲイター 2.0 C0850 DFG(ディーエフジー)

    マッドパスゲイター 2.0 C0850

    DFG(ディーエフジー)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーエフジー。メーカー品番:C0850
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • メンズパンツ 立体ストレート C850 KAZEN

    メンズパンツ 立体ストレート C850

    KAZEN
    6,398税込7,038
    1本
    5日以内出荷
    ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、後ろポケット付、ウエストベルト通し付
    股下(cm)90(フリー)素材アレニエ
  • ストレートアンカー C850 2個入 BEAVER(ビーバー)

    ストレートアンカー C850 2個入

    BEAVER(ビーバー)
    389税込428
    1パック(2個)
    10日以内出荷
    建築金物シリーズのアンカーです。
    アズワン品番64-3237-86
  • 業務用バガスどんぶりC850 ND170 cotta

    業務用バガスどんぶりC850 ND170

    cotta
    30,980税込34,078
    1袋(16袋)
    3日以内出荷
    材質天然パルプ(バガス紙)寸法(Φ×mm)直径170×H59
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • オールアンカー TRUSCO

    オールアンカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
    用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,698税込1,868
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    6,398税込7,038
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ドブオールアンカー 大阪魂

    ドブオールアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3カ-W オールアンカー 大阪魂

    3カ-W オールアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコム

    ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    デイコム
    2,398税込2,638
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 3カ-W ホーク・ストライクアンカー 大阪魂

    3カ-W ホーク・ストライクアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂

    3カ-W ルーティアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
  • ドブホーク・ストライクアンカー 大阪魂

    ドブホーク・ストライクアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SCオールアンカー TRUSCO

    SCオールアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
    用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    5,998税込6,598
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
...
rc-50特集