カテゴリ

  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-876」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)

    クリップチャック

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • (876C4)キャップ ニッサン

    (876C4)キャップ

    ニッサン
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • 中量棚C型 サカエ

    中量棚C型

    サカエ
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
  • Easy Cooking 焼豚用巻糸 パール金属

    Easy Cooking 焼豚用巻糸

    パール金属
    219税込241
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    寸法(mm)80×15×125質量(g)21長さ(m)20混率(%)綿(100%)
  • Easy Cooking 木製クッキングへら パール金属

    Easy Cooking 木製クッキングへら

    パール金属
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    材質天然木(ゴムの木)、ウレタン塗装全長×幅W(mm)300×65
  • Easy Cooking 木製ターナー パール金属

    Easy Cooking 木製ターナー

    パール金属
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    材質天然木(ゴムの木)、ウレタン塗装質量(g)53全長×幅W(mm)300×65
  • 中量棚C型 サカエ

    中量棚C型

    サカエ
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)500
  • (876C4)CAP-HINGE ニッサン

    (876C4)CAP-HINGE

    ニッサン
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • (876C3)TABLE COVER-FRO ニッサン

    (876C3)TABLE COVER-FRO

    ニッサン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (5220)BRACKET,FR ミツビシ

    (5220)BRACKET,FR

    ミツビシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シート コンソール ブースト (UC) MAZDA(マツダ)

    シート コンソール ブースト (UC)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ホール (TC87) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (TC87)

    MAZDA(マツダ)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
  • (7000)S/BELT,FR P ミツビシ

    (7000)S/BELT,FR P

    ミツビシ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • プレート UP (UC) MAZDA(マツダ)

    プレート UP (UC)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ブーツ チェンジ (UC) MAZDA(マツダ)

    ブーツ チェンジ (UC)

    MAZDA(マツダ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • リセス(L) ドアー トリム (TC) MAZDA(マツダ)

    リセス(L) ドアー トリム (TC)

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R) プル (TC) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) プル (TC)

    MAZDA(マツダ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
  • ハイブリッドチェア PVCレザー モールドウレタン 安定性 コイズミファニテック

    ハイブリッドチェア PVCレザー モールドウレタン 安定性

    コイズミファニテック
    33,980税込37,378
    1脚
    欠品中
    木製チェアの安定性に回転チェアの機能を融合した安心・安全設計のコイズミハイブリッドチェア 座面無回転 ストッパー切替レバー付きキャスター 着脱ステップ 安定性の良い4本脚構造
    用途チェア幅(mm)456高さ(mm)765~875種類学習用奥行(mm)525~550キャスターあり張地PVCレザー肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×525~550×765~875機能ステップずり落ち防止機能、キズ防止プロテクター座面高さ(mm)435~545主材質【脚】ナイロン/【カバー】ポリプロピレン/【張材】PVCレザー/【クッション】モールドウレタンスライド幅(mm)【座面前後スライド】110スタッキング不可テーブルの有無なし
  • (876C6)ヒンジ,コンソール  ボツクス リツド ニッサン

    (876C6)ヒンジ,コンソール ボツクス リツド

    ニッサン
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • (96374)カバー,ミラー ボデー LH ニッサン

    (96374)カバー,ミラー ボデー LH

    ニッサン
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (96373)カバー,ミラー ボデー RH ニッサン

    (96373)カバー,ミラー ボデー RH

    ニッサン
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
  • (C0100)クラッチ ディスク ASSY ニッサン

    (C0100)クラッチ ディスク ASSY

    ニッサン
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (25560)SW-COMBINATION ニッサン

    (25560)SW-COMBINATION

    ニッサン
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (30100)クラッチ ディスク ASSY ニッサン

    (30100)クラッチ ディスク ASSY

    ニッサン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    219,800税込241,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    319,800税込351,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7導体公称断面積(mm2)8RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • ベルトップチェーン 椿本チエイン

    ベルトップチェーン

    椿本チエイン
    379税込417
    1リンク
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエイン

    プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ

    椿本チエイン
    429税込472
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4最大許容張力(kN)12.8
  • フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
  • ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト キクチ科学研究所

    ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト

    キクチ科学研究所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン 水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応 マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開
    設置方式マグネット
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    2,898税込3,188
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    19,980税込21,978
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カバー(L) フード (B2) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) フード (B2)

    MAZDA(マツダ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
  • ストライプ F (R) (ZW) MAZDA(マツダ)

    ストライプ F (R) (ZW)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D

    RYOCO(菱高精機)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • (876N9)ボルト ニッサン

    (876N9)ボルト

    ニッサン
    409税込450
    1個
    3日以内出荷