カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「c-88-8a」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス質量(g)25材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • 結び紐S Mix 日本紐釦貿易

    結び紐S Mix

    日本紐釦貿易
    559税込615
    1巻(3m)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様5色x3m(巻)
  • まもれーる・トイレくん用 TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・トイレくん用

    TERADA(寺田電機製作所)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    7,490税込8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ノングロスコート匠 リスダンケミカル

    ノングロスコート匠

    リスダンケミカル
    6,598税込7,258
    1本(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツヤを抑えて落着いた高級感のあるフロアに仕上げます。樹脂ワックスですので、床面を保護しながら自然な感じに、素地と変らぬ仕上りになります。高級マンション・ブランドショップ・高級レストランで採用されています。床面のツヤより商品を目立たせたい!内装を落着いた雰囲気でまとめたい!そんなお客様の声にお応えしました。 1.光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。 2.沈殿しないので振らなくてもよく、スベリづらい。 3.木材の素地そのままの風合いを保ちます。
    用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般液性水性成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。標準使用量360m2/4L
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブッシュ (C100) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (C100)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • ノブアジャスター (C1) MAZDA(マツダ)

    ノブアジャスター (C1)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ノブ(L) リーン フォワード (C1) MAZDA(マツダ)

    ノブ(L) リーン フォワード (C1)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (GA8C) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (GA8C)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート バック (GA8C) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (GA8C)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (D08A) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (D08A)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート バック (D08A) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (D08A)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • リセス リフト ゲート トリム (B0) MAZDA(マツダ)

    リセス リフト ゲート トリム (B0)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス

    2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER

    マイゾックス
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
    仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
  • 鉄粉除去剤 Feカッター パンサーフェス

    鉄粉除去剤 Feカッター

    パンサーフェス
    12,980税込14,278
    1個(4L)ほか
    5日以内出荷
    自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。
    用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    13,980税込15,378
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP-380 U KORG(コルグ)

    LP-380 U

    KORG(コルグ)
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷から13日以内出荷
    USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応。スマートでスタイリッシュなデザインを追求。弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色。大きな音が出る高出力アンプ部。RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用。筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現。3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル
    種類音律:9種類電源(V)DC 19音色30音色鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2消費電力(W)15ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング出力アンプ:22W×2コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOMEスピーカー10cm×2タイプステレオPCM音源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。質量(kg)37仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)
  • D1 KORG(コルグ)

    D1

    KORG(コルグ)
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属
    質量(kg)16電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホンタイプステレオPCM音源消費電力(W)15ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり音色30音色(10 x 3バンク)コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME種類音律:9種類接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー
  • ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

    ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、工場フロアのコンベアローラーや包装機器など、電力の供給を支援する製造システムで使用されます。 ベルトの直径は 8 mm 、長さは 5 m 、作動荷重は 8 % の張力に基づいて 14 kg です。この材質の特性により、角度をつけて回す必要があるプーリーシステムに適合するように特別に設計されています。また、ポリウレタンが提供する弾性と高い伸張強度により、通常のゴムに比べて結合しやすく、操作しやすくなっています。 倉庫や工場など、化学薬品、オイル、摩耗に対する耐性に優れているため、さまざまな種類の作業環境で使用できます。この製品は、 -30 → +80 ° C の安全な温度動作範囲に対応しています特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 8 mm .プーリの最小径は 76 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様直径 = 8mmカラー = 緑最小プーリ径 = 76mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 14kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃