カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,084)
  • 農業機械(475)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(292)
  • メカニカル部品(247)
  • バイク純正部品(150)
  • 制御機器(143)
  • 切削工具(106)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 自動車純正部品(74)
  • 電気材料(63)
  • 清掃用品(62)
  • バイク部品(44)
  • 測定用品(43)
  • 自動車補修部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 機構部品(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 研磨材(25)
  • 家電(25)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 建築金物(18)
  • 作業工具(17)
  • 作業服(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 物流用品(10)
  • カー用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • マスク(7)
  • 厨房用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全用品(5)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-8s」の検索結果

関連キーワード
3,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 業務用OAラベル ナナコピー nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナコピー

    nana(東洋印刷)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(100枚×5冊)
    翌日出荷
    コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
  • JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    ユニット(2件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
  • プッチンクリップ8Pシルバー トーキン

    プッチンクリップ8Pシルバー

    トーキン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • 強力Cカン タコマン

    強力Cカン

    タコマン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
    用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
  • 首振りショートラチェットコンビ トップ工業

    首振りショートラチェットコンビ

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • 積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ

    積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付

    ニチフ(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ポリキャップ TIPTOP

    ポリキャップ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。
    仕様パッキン無
  • フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵・フランジ付タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵・フランジ付タイプ

    フリーベアコーポレーション
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し均等に荷重を受けることが可能。
    スプリング沈ミシロ(mm)2.5
  • タイジ 温蔵庫 タイジ

    タイジ 温蔵庫

    タイジ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
    付属品ドレーン受け×1材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度制御バイメタル式サーモスタット温度調節範囲(℃)標準温度70~80
  • ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材

    SKC(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKS
  • ネットパレットカー S付 TRUSCO

    ネットパレットカー S付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
  • 透明端子カバー 三菱電機

    透明端子カバー

    三菱電機
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ透明端子カバー
  • ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズ

    ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
    種類難燃ケーブル
  • ハンドタップ(#1先) UNC SKC

    ハンドタップ(#1先) UNC

    SKC(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類UNC
  • EMB.S/C *R-8C-S*  87126448870ZA ホンダ

    EMB.S/C *R-8C-S* 87126448870ZA

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • コンクリート壁面金具 信栄物産

    コンクリート壁面金具

    信栄物産
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    コンクリート壁面にミラーを取り付ける為のパーツです。
    仕様穴径4-13Φ×4ヶ所材質ステンレス寸法(厚さt×幅×長さ)mm(プレート部)3.2×150×150
  • ショックアブソーバ ストッパーナット TRUSCO

    ショックアブソーバ ストッパーナット

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
    用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
  • ワイヤーカッター(据置き式) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター(据置き式)

    HIT(ヒット)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
    用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
  • HLベルトA16 オフィスマイン

    HLベルトA16

    オフィスマイン
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    適合本体RMB-E
  • ハンドタップ(#2中) NC SKC

    ハンドタップ(#2中) NC

    SKC(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類UNC
  • DIN メスキャップ ノーブランド

    DIN メスキャップ

    ノーブランド
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    材質
  • ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ スーパーツール

    ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ

    スーパーツール
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品
  • ハンドルセット 新日軽(LIXIL)

    ハンドルセット

    新日軽(LIXIL)(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70用
  • 短管用スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    短管用スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状短管用スリーブホルダ
  • SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL

    WANIプライヤー(ローレットグリップ)

    WELL
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
    用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
  • Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。
    付属品USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品ブラック質量(g)270タイプ外付ポータブル電源USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。)使用温度範囲5~35℃対応OS日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。コネクタ形状USB-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。機能書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載使用湿度範囲20~80%※結露なきこと動作環境ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上保証期間1年保証取得規格各種取得規格・法規制:VCCI Class Bディスクローディング方式トレイタイプ保護著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要ですインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×146×14※突起部を含まず設置条件水平のみ(垂直不可)ソフトウェアバージョンデータ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。
  • EMB L S/C *R-8C-S  87127448870ZA ホンダ

    EMB L S/C *R-8C-S 87127448870ZA

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線

    高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC

    タツタ電線
    7,898税込8,688
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
    種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • 保温カバーⅡ型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温カバーⅡ型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途戸建用。集合用
...