カテゴリ
- 自動車純正部品(642)
- バイク純正部品(498)
- 船舶用品・漁業資材(223)
- 制御機器(111)
- メカニカル部品(79)
- トラック純正部品(71)
- 切削工具(68)
- バイク部品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 作業工具(27)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 測定用品(22)
- 自動車補修部品(18)
- 物流用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 農業機械(15)
- 機構部品(14)
- オフィス家具(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 住設機器(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(7)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 医療(6)
- 電動工具(6)
- 研磨材(5)
- 食品・飲料(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 厨房用品(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(7)
- CKD(9)
- HIT(ヒット)(9)
- IKO(日本トムソン)(10)
- JTC(12)
- MAZDA(マツダ)(86)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- RS PRO(86)
- SMC(50)
- イスカル(52)
- サカエ(15)
- スバル(44)
- ダイハツ(19)
- トヨタ(293)
- ニッサン(160)
- ホンダ(759)
- マキシンコー(55)
- 三菱ふそう(68)
- 日野自動車(16)
- ブランドをもっと見る
「c-90-0」の検索結果



ポリカーボネート樹脂板
光(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から11日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
鋼製テープ グリッパー
KOMELON(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ幅(mm)10目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級材質(テープ)鋼
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。





+5
パラコード
TIGER(タイガー)¥699税込¥7691本当日出荷から7日以内出荷パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂


マリーゴールド 婦人用軽量長靴
オカモト(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381足当日出荷から12日以内出荷ガーデニング、畑仕事、一般作業にオススメの婦人用軽量長靴です。用途ガーデニング、畑仕事、一般作業用材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)520(24cm)機能軽量配合、カバー付き、ロール底総丈(mm)295(24cm)材質(カバー)PVC足幅EE対象女性用靴タイプ長靴
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックゲージブロックバラ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
低温調理器
SURE(石崎電機製作所)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約1.5品番TC900電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270消費電力(W)840コード長さ(m)1.25適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L設定温度(℃)5~95(0.1単位)タイマー5分~99時間(分単位)TKG品番9-0712-0201
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)
ボルトクリッパーBCタイプ
アーム[作業工具]¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
モリギヤコンパウンド
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥10,980税込¥12,0781缶(2.5kg)当日出荷付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。質量(kg)2.8色黒使用温度範囲0~70℃主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥55,980~税込¥61,578~1箱(24個)ほか当日出荷から6日以内出荷遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
カーボンクロス 1m×30m
旭産業(シート)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から6日以内出荷溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
スライドハンマー
JTC¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷全長(mm)590(ハンマー)ねじ寸法7/8×14ショッカ(ハンマ)質量(kg)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充電式どこでもセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。質量(g)140消費電力(W)1保護等級IP65モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh寿命設計寿命4万時間センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)充電時間(時間)5検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)マグネットマグネット明るさ(Lm)最大130光色高輝度白色電球の種類LED可動範囲(°)【ライト部】360
フェンダーカバー
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷エンジンルーム点検整備時にフェンダーを傷から保護します。 表面はビニール製のため汚れても簡単に拭き取れます。トラスコ品番818-8057材質PVC厚さ(mm)5色ブラック質量(g)630縦(mm)610横(mm)900寸法(横×縦×厚さ)(mm)900×610×5
とっても静かな回診車
ナビス(アズワン)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から15日以内出荷音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
PRO SERIES スケッパー
アークランドサカモト¥529税込¥5821個翌々日出荷料理で、こねる、まぜる、切る、すくい取る作業に。パン作りや、お菓子作りに。用途こねる、まぜる、切る、すくい取る作業に仕様サビにくいステンレス直径(Φmm)グリップ:24寸法(縦×横)(mm)105×120アズワン品番64-3666-56
オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用
山金工業¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷山金工業製ワークテーブル150/LABシリーズ「固定式」にご使用いただけるキャスターセットです。作業台に取り付ければ移動時にワンタッチで移動式に切り替えが可能!。移動式にも固定式にもワンタッチで簡単に切り替えができるため、レイアウト変更を素早く簡単にできます。用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在ストッパー無し4個入数1台分
スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付マルチポット
パール金属¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷揚げ物・煮物・湯沸かしなど多用途に使える。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木容量(mL)2.3質量(g)721寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×170×170深さ(mm)鍋:120寸法(cm)17
...


























![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)