カテゴリ

  • トラック純正部品(136)
  • 自動車純正部品(71)
  • 切削工具(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 機構部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空圧工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-935」の検索結果

325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ

    カラー化粧棚板 90cm 1.8cm

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
  • (MC935)HINGE,C 三菱ふそう

    (MC935)HINGE,C

    三菱ふそう
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)PROTECTOR,C 三菱ふそう

    (MC935)PROTECTOR,C

    三菱ふそう
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)BOOT,C/LEVE 三菱ふそう

    (MC935)BOOT,C/LEVE

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)PANEL,C/LIG 三菱ふそう

    (MC935)PANEL,C/LIG

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)HARNESS,R/C 三菱ふそう

    (MC935)HARNESS,R/C

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック用 鋼板カバー

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボーメ比重計 日本計量器工業

    ボーメ比重計

    日本計量器工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200最小目盛1/1重 ボーメ度
  • 小型埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    小型埋込みマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
    用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
  • ユニクロ吊金具セット ハイロジック

    ユニクロ吊金具セット

    ハイロジック
    859税込945
    1箱
    当日出荷
    DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
    セット内容20mm洋灯吊、25mm洋灯吊、28mm洋灯吊、#6ヒートン、25mm洋折釘、32mm洋灯吊
  • 小型埋込みマグネットキャッチ用受板 TAKIGEN(タキゲン)

    小型埋込みマグネットキャッチ用受板

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
    用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • 縦開きノートブック用カバー RITR

    縦開きノートブック用カバー

    RITR
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
    材質CORDURAナイロン2018年トラスコ掲載ページ10 0322
  • バーニスタ シリコーン加工スタンドプレートカバー角型 パール金属

    バーニスタ シリコーン加工スタンドプレートカバー角型

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    片手グリルパン(HC-934)にピッタリ使えます。グリルパンや鉄板に使える便利な蓋です。シリコーン加工でお手入れ簡単。スタンド式つまみでつまみ部分が折りたためて自立する
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱温度180℃)質量(g)251寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)つまみをたたんだ状態220×185×75寸法(cm)22×18.5
  • 中量棚C型 サカエ

    中量棚C型

    サカエ
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
  • 中量棚C型 サカエ

    中量棚C型

    サカエ
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)500
  • (MC935)カバー、ギヤ シフト 三菱ふそう

    (MC935)カバー、ギヤ シフト

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937

    帝国チャック(ソール)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
  • リアルデコ コーナー材 東リ

    リアルデコ コーナー材

    東リ
    4,798税込5,278
    1ケース(3本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    キレイながらの木目調コーナー材
    長さ(mm)2700幅(mm)20×20厚さ(mm)1.5芯材ABS樹脂
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC935)パネル,キャブ,フロント 三菱ふそう

    (MC935)パネル,キャブ,フロント

    三菱ふそう
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)フェンダ,サイド,フロント アッパ LH 三菱ふそう

    (MC935)フェンダ,サイド,フロント アッパ LH

    三菱ふそう
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)ガーニッシュ,クォータ ウインドウ,RH 三菱ふそう

    (MC935)ガーニッシュ,クォータ ウインドウ,RH

    三菱ふそう
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)ガラス,フロント ドア ウインドウ,LH 三菱ふそう

    (MC935)ガラス,フロント ドア ウインドウ,LH

    三菱ふそう
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)パネル、キャブ フロント コーナ、RH 三菱ふそう

    (MC935)パネル、キャブ フロント コーナ、RH

    三菱ふそう
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)ガーニッシュ、リヤ ベンチレータ アウトレット、アウタ 三菱ふそう

    (MC935)ガーニッシュ、リヤ ベンチレータ アウトレット、アウタ

    三菱ふそう
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)ポケット、フロント ドア、RH 三菱ふそう

    (MC935)ポケット、フロント ドア、RH

    三菱ふそう
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)ブラケット、インスツルメント パネル ロック ハンドル 三菱ふそう

    (MC935)ブラケット、インスツルメント パネル ロック ハンドル

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)ブラケット、フロア コンソール、リヤ 三菱ふそう

    (MC935)ブラケット、フロア コンソール、リヤ

    三菱ふそう
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)CUSHION ASSY 三菱ふそう

    (MC935)CUSHION ASSY

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)SILL,SIDE,                  RH 三菱ふそう

    (MC935)SILL,SIDE, RH

    三菱ふそう
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)BLOWER ASSY 三菱ふそう

    (MC935)BLOWER ASSY

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)REGULATOR ASSY,DR WDO,      LH 三菱ふそう

    (MC935)REGULATOR ASSY,DR WDO, LH

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)DUCT,FACE DRIVER 三菱ふそう

    (MC935)DUCT,FACE DRIVER

    三菱ふそう
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)CABLE,CONTROL (MODE) 三菱ふそう

    (MC935)CABLE,CONTROL (MODE)

    三菱ふそう
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)CABLE,CONTROL (F/R) 三菱ふそう

    (MC935)CABLE,CONTROL (F/R)

    三菱ふそう
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • (MC935)GRILLE,ASSY 三菱ふそう

    (MC935)GRILLE,ASSY

    三菱ふそう
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷