カテゴリ

  • 切削工具(39)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-935」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック用 鋼板カバー

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボーメ比重計 日本計量器工業

    ボーメ比重計

    日本計量器工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200最小目盛1/1重 ボーメ度
  • ユニクロ吊金具セット ハイロジック

    ユニクロ吊金具セット

    ハイロジック
    859税込945
    1箱
    当日出荷
    DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
    セット内容20mm洋灯吊、25mm洋灯吊、28mm洋灯吊、#6ヒートン、25mm洋折釘、32mm洋灯吊
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • 縦開きノートブック用カバー RITR

    縦開きノートブック用カバー

    RITR
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
    材質CORDURAナイロン2018年トラスコ掲載ページ10 0322
  • バーニスタ シリコーン加工スタンドプレートカバー角型 パール金属

    バーニスタ シリコーン加工スタンドプレートカバー角型

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    片手グリルパン(HC-934)にピッタリ使えます。グリルパンや鉄板に使える便利な蓋です。シリコーン加工でお手入れ簡単。スタンド式つまみでつまみ部分が折りたためて自立する
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱温度180℃)質量(g)251寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)つまみをたたんだ状態220×185×75寸法(cm)22×18.5
  • トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937

    帝国チャック(ソール)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
  • リアルデコ コーナー材 東リ

    リアルデコ コーナー材

    東リ
    4,798税込5,278
    1ケース(3本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    キレイながらの木目調コーナー材
    長さ(mm)2700幅(mm)20×20厚さ(mm)1.5芯材ABS樹脂
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトクリッパー SATA

    ボルトクリッパー

    SATA
    3,799税込4,179
    1本
    5日以内出荷
  • ボルトクリッパー 325mm SATA

    ボルトクリッパー 325mm

    SATA
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。
    用途ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。
  • 車載用HDMIケーブル audio-technica

    車載用HDMIケーブル

    audio-technica
    3,898税込4,288
    1巻(5m)
    6日以内出荷
    。・高音質・高画質を実現するOFC(無酸素銅)を採用。接触抵抗が少なく経年劣化に強いメッキプラグ。。・車内での温度環境に対応した耐熱使用。温度差の中でも安心かつ継続してご使用頂けます。。・取り回しがしやすいソフトシースを採用。配線しやすく、すっきりとした配線環境づくりに役立ちます。
  • ベースライト/レンジフード用照明 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/レンジフード用照明

    DAIKO(大光電機)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    シルバー電圧(V)DC24専用最高使用温度(℃)55光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光防水防雨・防湿・防塵形
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCMT-SM イスカル

    チップ DCMT-SM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-NF イスカル

    チップ VNMG-NF

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-GN イスカル

    チップ DNMG-GN

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • チップ CNMG-PP イスカル

    チップ CNMG-PP

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-NF イスカル

    チップ WNMG-NF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CCMT-SM イスカル

    チップ CCMT-SM

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-GN イスカル

    チップ WNMG-GN

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-GN イスカル

    チップ CNMG-GN

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
    用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-TF イスカル

    チップ SNMG-TF

    イスカル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から17日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-NF イスカル

    チップ DNMG-NF

    イスカル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-PP イスカル

    チップ TNMG-PP

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-GN イスカル

    チップ TNMG-GN

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ LNMX-HT イスカル

    チップ LNMX-HT

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ WNMG-NR イスカル

    チップ WNMG-NR

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-GN イスカル

    チップ WNMG-GN

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-PP イスカル

    チップ WNMG-PP

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SPMR イスカル

    チップ SPMR

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TPMT イスカル

    チップ TPMT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷から18日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMR イスカル

    チップ SPMR

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
  • B ヘリターン/チップ COAT イスカル

    B ヘリターン/チップ COAT

    イスカル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    ヘリターン(旋削加工用工具) チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。
    用途旋削加工
  • チップ DNMG-PP イスカル

    チップ DNMG-PP

    イスカル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面