カテゴリ

  • オフィス家具(342)
  • トラック純正部品(92)
  • 自動車純正部品(26)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 研磨材(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 機構部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-982」の検索結果

494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモマーカー TAKIGEN(タキゲン)

    サーモマーカー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷
    65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
    用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。タキゲンコード24230
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • ワイパー用ESDアクリルケース 9インチ用 アズワン

    ワイパー用ESDアクリルケース 9インチ用

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    翌々日出荷
    静電気対策を施した9×9インチワイパー用ケースです。2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
    用途9インチ用仕様表面抵抗値:≦10^8Ω材質アクリル外寸(mm)241×241×100内寸(mm)235×235×94穴サイズ(mm)Φ100アズワン品番3-8998-01
  • サーモシール TAKIGEN(タキゲン)

    サーモシール

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,741税込1,915
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。 1シート10枚入り
    用途配電盤・電子機器
  • モデレート マーブルコートフライパン パール金属

    モデレート マーブルコートフライパン

    パール金属
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
  • サーモシール(ウェハー向け) TAKIGEN(タキゲン)

    サーモシール(ウェハー向け)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,730税込10,703
    1個
    4日以内出荷
    シリコンウェハー向けに開発され、アルミベースフィルムにポリイミドフィルム膜カバーが施され印刷インクが飛散しないようにフィルム内側に印刷しています。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
    用途シリコンウェハー・半導体製造装置・配電盤・電子機器温度精度±2℃タキゲンコード24251
  • キュービトロン2 TSディスク 982C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 TSディスク 982C

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1箱(25個)
    当日出荷
    キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
    用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒精密成形セラミック砥粒外径(mm)102
  • (1570)センターパイプ ミツビシ

    (1570)センターパイプ

    ミツビシ
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (17910)スロットルケーブル ホンダ

    (17910)スロットルケーブル

    ホンダ(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (MC982)HEATER UNIT 三菱ふそう

    (MC982)HEATER UNIT

    三菱ふそう
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)VISOR R SUN 三菱ふそう

    (MC982)VISOR R SUN

    三菱ふそう
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)VISOR L SUN 三菱ふそう

    (MC982)VISOR L SUN

    三菱ふそう
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)PILLOW 三菱ふそう

    (MC982)PILLOW

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)EMBLEM T654 三菱ふそう

    (MC982)EMBLEM T654

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)MARK,FUSO (L) 三菱ふそう

    (MC982)MARK,FUSO (L)

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)EMBLEM M 三菱ふそう

    (MC982)EMBLEM M

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)EMBLEM FK 三菱ふそう

    (MC982)EMBLEM FK

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)HOSE,WATER 三菱ふそう

    (MC982)HOSE,WATER

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)COVER,SUNVISOR 三菱ふそう

    (MC982)COVER,SUNVISOR

    三菱ふそう
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)MARK 0 三菱ふそう

    (MC982)MARK 0

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)MARK U 三菱ふそう

    (MC982)MARK U

    三菱ふそう
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)MARK F 三菱ふそう

    (MC982)MARK F

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)MARK 三菱ふそう

    (MC982)MARK

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)TAILMARK 三菱ふそう

    (MC982)TAILMARK

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)BRACKET EMBLEM 三菱ふそう

    (MC982)BRACKET EMBLEM

    三菱ふそう
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)MOULDING 三菱ふそう

    (MC982)MOULDING

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)LABEL,LOAD 三菱ふそう

    (MC982)LABEL,LOAD

    三菱ふそう
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)ラベル、4250KG 三菱ふそう

    (MC982)ラベル、4250KG

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • キュービトロン2 ファイバーディスク 982C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ファイバーディスク 982C

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
  • 屋外固定カメラ 三菱電機

    屋外固定カメラ

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
    その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)質量(g)815以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2保護等級衝撃:IK10(Housingのみ)有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176使用場所屋外固定デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声なし電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
  • (MC982)COOLER UNIT 三菱ふそう

    (MC982)COOLER UNIT

    三菱ふそう
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)BED,SLEEPING 三菱ふそう

    (MC982)BED,SLEEPING

    三菱ふそう
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)PAD KNEE 三菱ふそう

    (MC982)PAD KNEE

    三菱ふそう
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)TRIM CTR 三菱ふそう

    (MC982)TRIM CTR

    三菱ふそう
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)PILLOW,BED 三菱ふそう

    (MC982)PILLOW,BED

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)INSULATOR 三菱ふそう

    (MC982)INSULATOR

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)VISOR R 三菱ふそう

    (MC982)VISOR R

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)BOX L 三菱ふそう

    (MC982)BOX L

    三菱ふそう
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
...
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
"c-982" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷