カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • 自動車純正部品(78)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(12)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 医療(7)
  • 保管用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-a29」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン

    凹凸面の接着補修用 ハイクイック

    セメダイン(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(500g)
    当日出荷から翌々日出荷
    5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
    用途ブロック、コンクリート塀の補修 金属フェンスの補修 タイルの接着補修 郵便ポストの取付け改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)5以内密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)17.7粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール外観主剤:白色、硬化剤:灰色完全硬化時間1時間T型剥離強度(N/mm)0.4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ウルトラチャックS 旭産業(エアーゲージ)

    ウルトラチャックS

    旭産業(エアーゲージ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    アルミホイール・ISO対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)280
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USBBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブルー質量(g)15ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB B(メス) - USB B(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USBBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブルー質量(g)15ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB B(メス) - USB B(右L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USBBをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブルー質量(g)15コネクタ形状USB B(メス) - USB B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USBBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブルー質量(g)15コネクタ形状USB B(メス) - USB B(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • 呉竹墨汁 呉竹

    呉竹墨汁

    呉竹(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(18L)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般掲示用と工業用の2種を目的として作られた実用品です。 一般掲示用 用紙に書くと乾きが早く、光沢よく鮮やかな純黒。
    材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USBAをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブルー質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 32x35mm 両口めがねレンチ エスコ

    32x35mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    対辺寸法(mm)32×35エスコ品番EA616CA-29
  • [水道用]レベルマーク エスコ

    [水道用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    USBAをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブルー質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    USBAをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブルー質量(g)15ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A(メス) - USB A(右L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    USBAをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブルー質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴム

    フォーカス F-22 ネイビー

    弘進ゴム
    7,398税込8,138
    1足
    6日以内出荷
    山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
    形状ハイカットネイビー種類スパイク長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様足幅2E靴タイプ長靴
  • ボーリングバーカートリッジシキA型 MSTコーポレーション

    ボーリングバーカートリッジシキA型

    MSTコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • GARNISH AY TRUNK スバル

    GARNISH AY TRUNK

    スバル
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (91112)ガーニツシユ,トランク スバル

    (91112)ガーニツシユ,トランク

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • GARNISH AY TRUNK スバル

    GARNISH AY TRUNK

    スバル
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (94267)アーム レスト,フロント ドア レフト スバル

    (94267)アーム レスト,フロント ドア レフト

    スバル
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (94243)トリム パネル,フロント ドア アツパ レフト スバル

    (94243)トリム パネル,フロント ドア アツパ レフト

    スバル
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (91112)ガーニツシユ,トランク スバル

    (91112)ガーニツシユ,トランク

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • オリコンEP29A-C サンコー(三甲)

    オリコンEP29A-C

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP形状底面:斜格子網目リブ高さ(mm)(内寸)149短辺(mm)(内寸)370、(外寸)400長辺(mm)(内寸)570、(外寸)600有効内寸(mm)短辺:370、長辺:570圧縮荷重(kN[kgf])9.56[975]外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)139
  • Adaptaflex コンジット 90° エルボー 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEX

    Adaptaflex コンジット 90° エルボー 黒 ナイロン 66

    ADAPTAFLEX
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • (ZC029)A/C LID 三菱ふそう

    (ZC029)A/C LID

    三菱ふそう
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    14,980税込16,478
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:40mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9786アズワン品番65-7450-24
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    7,298税込8,028
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    。IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:20mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9783アズワン品番65-7450-23
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    6,598税込7,258
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入

    KOPEX
    21,980税込24,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBVアズワン品番65-7441-76
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    19,980税込21,978
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    。IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV●コード番号:122-9801アズワン品番65-7449-44
  • コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入

    KOPEX
    13,980税込15,378
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
    仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENVアズワン品番65-7401-26
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    16,980税込18,678
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEWV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEWVアズワン品番65-7440-25
  • コンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    18,980税込20,878
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEAV 45 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ
    仕様●継手タイプ:45° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEAVアズワン品番65-7440-27
  • コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入

    KOPEX
    25,980税込28,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:50mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENV●コード番号:122-9809アズワン品番65-7440-24
  • コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    12,980税込14,278
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BESGRコンジット結合コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコン
  • コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    13,980税込15,378
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ