カテゴリ

  • 自動車純正部品(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 農業機械(19)
  • 電気材料(18)
  • 切削工具(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • 制御機器(8)
  • 医療(8)
  • カー用品(7)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全保護具(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「c-b43」の検索結果

関連キーワード
449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケーダクト コンビネーション マサル工業エムケーダクト コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
ノータムクリアーポーチ サクラクレパスノータムクリアーポーチサクラクレパス
678税込746
1個
当日出荷
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ リューター(日本精密機械工作)精密ハンドグラインダー用カーボンブラシリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
エアークッションフィルム バブル アスウィルエアークッションフィルム バブルアスウィル
8,598税込9,458
1本(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは200mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
トラックチャック 旭産業(エアーゲージ)トラックチャック旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から4日以内出荷
刃長l1(mm)40全長L(mm)80材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
濃墨墨の香No.15漆黒 呉竹濃墨墨の香No.15漆黒呉竹
789税込868
1個(180g)
翌々日出荷
粒子が大変細かく水に溶けやすい練り墨。 濃墨作品用練り墨 4倍以上に希釈、純黒系の漆黒で厚みのある墨色が迫力と力強さを醸し出す。 膠系。
グリーン購入法適合材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)43×173×32漆黒
ラバトリーフックA形 CB-43 シロクマラバトリーフックA形 CB-43シロクマ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。
材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)20仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
14,980税込16,478
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
MAXベアリング MARWIMAXベアリングMARWI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:non (full ball bearing) Sealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:15 pcs Dimension of balls:3.175mm(1/8)Basic dynamic load rating:2.690 kNBasic static load rating:1.270 kNサイズ10×22×6
コンビ保管庫 三島精器コンビ保管庫三島精器
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
上段・下段でタイプの違うロッカーになっており、シューズロッカーや書類など様々な備品を収納する事ができます。
セミホワイト材質スチールグリーン購入法適合奥行(mm)400高さ(mm)1790
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB タンガロイねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCBタンガロイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターボディ 日本オートマチックマシン(JAM)カッターボディ日本オートマチックマシン(JAM)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
MAXベアリング MARWIMAXベアリングMARWI
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:non (full ball bearing) Sealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:18 pcs Dimension of balls:2.381mm(3/32)Basic dynamic load rating:2.310 kNBasic static load rating:1.260 kNサイズ10×19×7
MAXベアリング MARWIMAXベアリングMARWI
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:non (full ball bearing) Sealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:11 pcs Dimension of balls:4.762mm(3/16)Basic dynamic load rating:4.160 kNBasic static load rating:1.780 kNサイズ10×26×8
背面ザグリカッター プラス工具背面ザグリカッタープラス工具
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
M12x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-43形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズエスコ
640税込704
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
PGYTECH カメラストラップ スリム (ブレイズレッド) PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (ブレイズレッド)PGYTECH
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。
用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)35耐荷重(kg)30
TV用 液晶保護フィルム TCL 43C69B 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 43C69B 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
9,598税込10,558
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 43C69B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性反射防止 ノングレア
メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ エスコメジャー(ストップ付) EA720CBシリーズエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
仕様●品番:S16-35NK SP●全長:3.5m●幅:16mm●材質:テープ/スチール バネ/スチール ケース/ABS樹脂●JIS1級●455mmピッチスタッドマーク●ショックアブソーバー付●ストラップ付●スライド式ストッパー付●長さ検査証付●手にフィットするコンパクトなデザインアズワン品番65-9272-87
ペーパーカッター B4用 TRUSCOペーパーカッター B4用TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
回転刃式のため、スライダーを下に押しながらスライドさせるだけで裁断できます。 裁断ガイドがついています。 スライドで裁断するため、刃に手をはさむ危険も少なく安全に使用できます。 テーブルにサイズが表記されています。
用途紙の切断に。トラスコ品番208-2860全長(mm)572材質/仕上テーブル:スチール、カバー:プラスチック質量(kg)2.9高さ(mm)100奥行(mm)318裁断幅(mm)380最大裁断枚数20枚(2mm厚)アズワン品番64-8634-30繰り返し・詰め替え対応
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-79
40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)エスコ
165税込182
1セット(2個)
翌日出荷
皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+皿頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタンアズワン品番65-2297-26
PGYTECH カメラストラップ スリム (オーロラブルー) PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (オーロラブルー)PGYTECH
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。
用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)35耐荷重(kg)30
PGYTECH カメラストラップ スリム (トワイライトブラック) PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (トワイライトブラック)PGYTECH
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。
用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、ポリエステル、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)50耐荷重(kg)30
160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
適合材アルミエスコ品番EA851CB-43
サーキットブレーカー 300A マリンテックサーキットブレーカー 300Aマリンテック(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
(1KCB-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)(1KCB-)ユニット,ABS ハイドロリツクMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
電子天秤 検定付 CB-4シリーズ イシダ電子天秤 検定付 CB-4シリーズイシダ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600) 国家検定合格品
電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g
TV用 液晶保護フィルム TCL 43C69B 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 43C69B 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 43C69B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性ブルーライトカット反射防止
(1ACB-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)(1ACB-)ABS ハイドロリック ユニットMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約140(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)170光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
(83800)コンビネーションメータASSY トヨタ(83800)コンビネーションメータASSYトヨタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
カバーセレクトレバー (CB) MAZDA(マツダ)カバーセレクトレバー (CB)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
...