カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 研磨材(9)
  • 切削工具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド

「c-cd」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172 コンパクトツール

    875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1322適合機種875C、875CD用材質エポキシガラス板幅(mm)72質量(g)100タイプ奥行(mm)172サイズ(mm)72×172
  • 803C2、C2D、C、CD用マジックパッドC穴93×178 コンパクトツール

    803C2、C2D、C、CD用マジックパッドC穴93×178

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1319適合機種803C、803CD用材質エポキシガラス板幅(mm)93質量(g)120タイプC穴奥行(mm)178サイズ(mm)93×178
  • 815C2、C2D、C、CD用マジックパッド73×238 コンパクトツール

    815C2、C2D、C、CD用マジックパッド73×238

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1311適合機種815C、815CD材質エポキシガラス板幅(mm)73質量(g)120タイプJ穴奥行(mm)238サイズ(mm)73×238
  • 803C2、C2D、C、CD用マジックパッドJ穴98×175 コンパクトツール

    803C2、C2D、C、CD用マジックパッドJ穴98×175

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1313適合機種803CD材質エポキシガラス板幅(mm)98質量(g)120タイプJ穴奥行(mm)175サイズ(mm)98×175
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
  • 安全コーン TRUSCO

    安全コーン

    TRUSCO(19件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場幅(mm)380質量(g)850
  • コンクリート用ドリル ベッセル

    コンクリート用ドリル

    ベッセル
    629税込692
    1本
    当日出荷
    両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
    用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB接続CCD式バーコードリーダー I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB接続CCD式バーコードリーダー

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
    仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)質量(g)約110(ケーブル含む)電源USBバスパワー接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコンセンサー受光:1500pixel CCDセンサー最大幅(mm)読み取り:150光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル【USB】HIDプロファイル最大読取値(mm)200商品タイプハンディ読取方式CCD離し読み
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO

    USB3.2 Type-C映像出力ケーブル

    MCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用
    仕様eMarker搭載ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20ケーブル径(Φmm)約5映像出力対応転送速度(Gbps)最大5(※理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載
  • コンクリート用ドリル3本組 ベッセル

    コンクリート用ドリル3本組

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
    用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル ミヤナガ

    センタードリル

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
  • CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム

    CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納

    エレコム(2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
    材質ポリプロピレン質量(g)31(1枚)
  • DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム

    DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納

    エレコム(3件のレビュー)
    749税込824
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
  • ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    ローコスト一次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
    対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)消費電流(mA)100~120光源(nm)635・可視赤色LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大80安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30動作湿度(%)90まで(結露なきこと)読取方向正逆両方向待機電流50~60mA動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート200スキャン/秒
  • メタルボーラー MINI ミヤナガ

    メタルボーラー MINI

    ミヤナガ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など
  • DVDトールケース(1枚収納) エレコム

    DVDトールケース(1枚収納)

    エレコム(4件のレビュー)
    349税込384
    1式(3枚)ほか
    当日出荷
    軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。 ワンプッシュ方式でDVDに無理な力をかけず簡単に取り出せます。 表紙やブックレットが収納できます。 分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。
    材質PP(ポリプロピレン)収納枚数(枚)1質量(g)74仕様【インデックスシール】○寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×15×191収納物CD/DVD/Blu-ray
  • キャリングケース D-200用 HORIBA

    キャリングケース D-200用

    HORIBA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    キャリングケースで現場へラクラク直行! メータ・電極・標準液・アクセサリ類がオールインワンで収納できます。
  • キャリングケース スタンダード

    キャリングケース

    スタンダード
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合機種VXD20・VXD450R・VXD450U・VXD450V・GDB4800・GDR4800・VXD450Sトラスコ品番432-1413質量(g)60
  • プロホビー ワイヤーカッター KEIBA

    プロホビー ワイヤーカッター

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。
    用途切る作業にサイズ(mm)100トラスコ品番828-3781材質MARUTOLOYⅠ質量(g)66寸法A(mm)100寸法D(mm)7.6寸法B(mm)10寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム

    CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1冊ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトにたっぷり収納!新開発の不織布を使用したBlu-ray/DVD/CDをきれいに整理・分類できるBlu-ray/DVD/CD用ディスクファイル
    付属品背ラベルカード/インデックスラベル対応メディアBlu-ray/DVD/CD
  • CD/DVDファスナーケース エレコム

    CD/DVDファスナーケース

    エレコム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本棚や机周りに縦置きもできる自立タイプ。 大量のCD/DVDをコンパクトに収納できるファスナーケース。 便利なハンドル付き。 不意の飛び出しを防ぐストッパー付き。 ケースを大きく開くことができるフルオープンファスナーを採用。
    その他自立形状(縦置きのみ自立)、ハンドル付き付属品タイトルカードx2枚材質本体:PP・PVC、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルムブラック入数1
  • USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz エレコム

    USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz

    エレコム
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)プラグに変換するケーブルです。DisplayPortポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
    仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2DisplayPort(TM)プラグ
  • CD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納 エレコム

    CD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    縦にも横にも自立するスクエアデザイン!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
  • メタコアMAXCチャンネル用センタードリル ユニカ

    メタコアMAXCチャンネル用センタードリル

    ユニカ
    659税込725
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-7660先端形状センタードリル
  • S/Cディスク イチグチ

    S/Cディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
    外径(Φmm)100研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Blu-rayケース 不織布 両面収納 2穴付 エレコム

    Blu-rayケース 不織布 両面収納 2穴付

    エレコム(5件のレビュー)
    709税込780
    1パック(30枚)ほか
    当日出荷
    ファイリングできる2穴付きですっきり収納。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる2穴付き両面収納タイプの不織布ケース。
    材質ポリプロピレン質量(g)3収納物Blu-ray/CD/DVD Disc寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約128×146×0.54/枚
  • CD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納 エレコム

    CD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納

    エレコム(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125材質ポリスチレン質量(g)65(1枚)収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)
  • CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム

    CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Blu-ray/CD/DVD Discを全方位からしっかり保護できる。きめが細かい不織布を使用した、32枚Discが収納可能なBlu-ray/CD/DVD対応ファスナーケース。
  • DCCD-D耐水ディスク-223 FUJI STAR(三共理化学)

    DCCD-D耐水ディスク-223

    FUJI STAR(三共理化学)
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
    用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。材質基材:紙(Cw)、砥粒:C砥材シリコンカーバイト適合材木工外径(mm)223
  • 9インチモニターカメラ マリンテック

    9インチモニターカメラ

    マリンテック
    42,980税込47,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
    電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC機能夜間撮影寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75防塵防水性能IP65延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
  • CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納 エレコム

    CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運びに便利なコンパクトタイプ!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
    質量(g)68
  • CD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 エレコム

    CD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納

    エレコム(4件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング。2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。
    付属品背ラベルカード:2枚材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙質量(g)124(1冊)収納枚数(枚)CDまたはDVD:36(CCD-NBWseries:18)入数2冊寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)190×150×60
  • CD・DVD不織布バインダー 2個セット 24枚収納 エレコム

    CD・DVD不織布バインダー 2個セット 24枚収納

    エレコム(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(2個)
    当日出荷
    DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング。2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。
    付属品背ラベルカード:2枚材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙質量(g)62(1冊)収納枚数(枚)CDまたはDVD:24(CCD-NBWseries:12)入数2冊寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)170×145.5×39
  • DVDトールケース(2枚収納) エレコム

    DVDトールケース(2枚収納)

    エレコム(2件のレビュー)
    529税込582
    1式(3枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。 ワンプッシュ方式でDVDに無理な力をかけず簡単に取り出せます。 表紙やブックレットが収納できます。 分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)76収納枚数(枚)2仕様【インデックスシール】○寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×15×191収納物CD/DVD/Blu-ray
  • Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納) エレコム

    Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納)

    エレコム(2件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリスチレン質量(g)37(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
  • DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコム

    DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル

    エレコム(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1冊
    当日出荷
    2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
  • スマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 ロジテック

    スマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68

    ロジテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!財布・かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
    用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に入れておく」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 。ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 。QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 。※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 。スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨でも安心の、IP68の防塵・防水設計です。 。※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 。※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 。※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 。※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。仕様●環境条件(保管時湿度):10%~90% (ただし、結露なきこと)●繰り返し充電回数:最高300回●対応機種(Android):Android端末ブラック質量(g)約11外形寸法(mm)幅約85.5×奥行約54×高さ約1.7対応OS(Android)Android 15/14/13/12/11/10/9 ※2025年4月時点音量アラーム音量 60db充電時間約7時間 ※20℃~35℃の環境で充電することを推奨します。保証期間1年間防塵防水性能IP68動作湿度(%)20~80 (ただし、結露なきこと)充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のワイヤレス充電器に対応しております。※本製品にワイヤレス充電器は同梱しておりません。保管温度範囲(℃)-10~50連続待機時間最大6カ月動作温度範囲(℃)5~35
  • DVDトールケース(3枚収納) エレコム

    DVDトールケース(3枚収納)

    エレコム
    709税込780
    1式(3枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    増え続けるDVDの収納に便利! 軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。 分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。
    収納枚数(枚)3仕様【インデックスシール】○付属品インデックスシール 1シート(背ラベル4枚/アイコンシール14枚)材質外装:PP(ポリプロピレン),内トレー:PS(ポリスチレン)質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×15×191収納物CD/DVD/Blu-ray入数3