カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「c-mpl」の検索結果






+3
CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥639~税込¥703~1個当日出荷から9日以内出荷スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応





+2
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG
StarTech.com¥799税込¥8791個当日出荷から9日以内出荷1.5 m CAT6ケーブル ツメ折れ防止コネクタ 100% 銅線ケーブル ブルー ETL 認証取得。カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様シリーズ = SBE80定格電流 = 30 A, 80 Aオス・メス = オス/メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 150 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m パープル
StarTech.com¥549税込¥6041個翌々日出荷設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続コネクタRJ45シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650





+2
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から9日以内出荷カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応