カテゴリ
- 切削工具(233)
- 測定用品(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 農業機械(12)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- オフィス家具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(49)
- イスカル(34)
- タンガロイ(34)
- ケナメタル(31)
- 住友電工ハードメタル(29)
- ワルター(17)
- 三菱マテリアル(16)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ELPA(11)
- KANON(中村製作所)(11)
- SANDVIK(8)
- イマダ(7)
- サンキン(7)
- サンドビック(7)
- CKD(6)
- ベン(5)
- サンワサプライ(4)
- 雅(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-ng」の検索結果

クーラーキャッチャー
日晴金属¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁
片岡製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)284質量(g)110刃長(cm)16
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー
SHOW UP(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
新基準適合 空気抜弁
ベン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。材質(本体)FC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-435使用流体水・温水流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)適用:1.0以下
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥778税込¥8561個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
電動ネギ平
千葉工業所¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。材質ABS PC POM質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360TKG品番9-0672-0401TKG品番(2017)6-0594-0401
ネギ丸専用 はす切り装置
千葉工業所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷可変コンベアーの採用で10°~50°まで切断角度が 無段階で設定できます。厚みが3種類選べるコンベアー送り装置付。白髪ネギの代わりに、白ネギの松葉切りができます。 (松葉切りは本機独自の切り方です)。青ネギ、白ネギの種類を選ばず、はす切りが可能です。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。材質ABS PC質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×210TKG品番9-0672-0301TKG品番(2017)6-0594-0301
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301
ヤマト産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316質量(kg)3.3最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)使用ガスCNG、C2H4、CH4一次側圧力(MPa)1~20標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
ダイレクトマウントディレイラーハンガー CNG-TH2 コルナゴ用 ピンク
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷対応モデル:Colnago Disc Brake Version C68,V4RS。対応ディレイラー:Shimano R9200/R9100/R8100/R8000/R8000/R7100/R7000/GRX材質プレミアムアルミニウム色ピンク質量(g)11.5
手動ネギ平
千葉工業所(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。材質ABS PC POM質量(kg)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360TKG品番9-0672-0501TKG品番(2017)6-0594-0501
U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製ゴムスプリング付
サンキン¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)
ELPA(2件のレビュー)¥2,278税込¥2,5061個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ外径(Φ)×全長(mm)40×62定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
13.3型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×0.2×166適合サイズ13.3型ワイド紫外線防御率(%)99.9可視光線透過率(%)80.1表面硬度2~3Hアズワン品番64-0901-89特性ブルーライトカット指紋防止光沢タッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%外光反射率(%)4.7反射防止対応ブルーライトカット対応
ミニボール球 G40形
ELPA(1件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状ミニボール球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
四脚アジャスト式はしご兼用脚立
ピカコーポレイション¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷四脚アジャスト式はしご兼用脚立。_x000D_。LIMITED EDITION。_x000D_。台数限定。
車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製
15.6型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×0.2×193.5適合サイズ15.6型ワイド紫外線防御率(%)99.9可視光線透過率(%)80.1表面硬度2~3Hアズワン品番64-0901-90特性ブルーライトカット指紋防止光沢タッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%外光反射率(%)4.7反射防止対応ブルーライトカット対応
車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製ゴムスプリング付
サンキン¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 ・40mm南京錠付寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
ELPA(1件のレビュー)¥2,278税込¥2,5061個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球S形 E17
ELPA(13件のレビュー)¥1,422税込¥1,5641個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
ナチュラルギフトバッグ
HEADS(ヘッズ)¥2,998税込¥3,2981パック(20枚)6日以内出荷季節に合わせて使い分けを楽しんでください。ハンドル同士に凹凸があり、ぱちっと止まります。仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙幅(mm)200高さ(mm)150奥行(mm)100
車止め 上下式キャップレス Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700