ピカコーポレイション
四脚アジャスト式はしご兼用脚立
四脚アジャスト式はしご兼用脚立。
LIMITED EDITION。
台数限定。
寸法(mm)
幅広踏ざん:55
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02782521
SCN-GM120B
7.3
0.94~1.25
2.02~2.66
¥
49,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02782539
SCN-GM210B
7.3
1.82~2.13
3.85~4.49
¥
72,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02782548
SCN-GM180B
10.3
1.53~1.84
3.24~3.88
¥
66,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。