カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「c-ng」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
119,800税込131,780
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
電気マイクロメータ C1202 マール社電気マイクロメータ C1202マール社
229,800税込252,780
1個
当日出荷
同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。警告機能付きの見やすい公差判定表示やリアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。(測定値をリアルタイムでグラフ表示)★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。【特長】
トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)
ノガエージェントセット ノガノガエージェントセットノガ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
オートハーネステスター イマダオートハーネステスターイマダ
379,800税込417,780
1台
31日以内出荷
ボタン一つで、測定動作からOK/NG判定、データ保存まで完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。ワイヤーの破断や端子の抜け強度を測定する破断モードと、一定の負荷をかけ続けるキープモードを選択可能です。最大26パターンの測定条件を保存でき、サンプルに応じて簡単に測定条件を呼び出せます。JISやUL規格に一部準拠した測定が可能です。別売りの治具を使用することで、丸端子や棒端子、フェルール端子の強度測定も可能です。
用途ACT-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のオートワイヤーハーネステスターです。圧着端子のかしめ強度試験を、ボタン1つで簡単に行うことができます。サンプルの着脱も容易にでき、ハーネステストの手間を大幅に削減します。仕様●オーバーロード警告:110%以内●オーバーロード値:約 150% F.S.●最短サンプル長:100mm 以上●測定条件登録可能件数:26 件 (A~Z)●測定速度:25/50/100/300 mm/min(4 段階から選択)●対応サンプル径:端子側: 1~8mm、ハーネス側: 1~8mm付属品専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書ストローク(mm)約 50寸法(mm)W400×D240×H150電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.5% F.S. ±1digit安全装置非常停止ボタン及び オーバーロード自動停止機能(電源 ON 時)測定単位N測定モード破断モード/キープモードサンプリング周期2000Hz使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最大使用荷重(N)1000出力機能USB/RS232C/合否判定信号(OK/NG)最小分解能1N
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
109,800税込120,780
1箱(5個)
当日出荷から31日以内出荷
スクリューキャップテスター イマダスクリューキャップテスターイマダ
199,800税込219,780
1セット
17日以内出荷から60日以内出荷
ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。
寸法(mm)233×305×87質量(kg)約3.0(本体のみ)、約4.5(標準テーブル・標準ピン含む)精度±0.5%F.S.±1digit表示部符号付4桁使用環境温度:0-40℃、湿度:20-80%RH
スクリューキャップテスター イマダスクリューキャップテスターイマダ
169,800税込186,780
1個ほか
45日以内出荷から60日以内出荷
高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。
仕様オーバーロード値:定格約200%付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル外形寸法(mm)233×305×87接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定精度±0.5%F.S.±1digit本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む)機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示測定単位N・m、N・cm(切替可能)出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電)サンプリング速度最大2000回/秒
ダイニング5点セット(テーブル+チェア4脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイストダイニング5点セット(テーブル+チェア4脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスムホームテイスト
109,800税込120,780
1セット(5台)
5日以内出荷
優しいナチュラルカラーの4人掛けダイニング5点セット!広い座面でゆっくりくつろげる快適な座りごこち汚れに強いウレタン仕様天然木のテーブル&チェアのフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心。ファブリックがオシャレなチェアは座面が広く座り心地抜群。 お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル仕様!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル/130×75×64、チェア/48×55×70座面高(cm)37質量(kg)テーブル:約22、チェア:約4材質テーブル/天然木(アッシュ)、天然木化粧繊維板(アッシュ)、チェア/天然木(アッシュ)、ポリエステル、コットン、表面加工:ウレタン塗装仕様完成品
ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301 ヤマト産業ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301ヤマト産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316質量(kg)3.3最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)使用ガスCNG、C2H4、CH4一次側圧力(MPa)1~20標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)関連資料(0.91MB)
T-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80° サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80°サンドビック
119,800税込131,780
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
勝手なしコーティングノンコート
チップ S-CNGN タンガロイチップ S-CNGNタンガロイ
159,800税込175,780
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質BXC90形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
車止め 上下式キャップレス Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 サンキン車止め 上下式キャップレス Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付サンキン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。
寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700材質ステンレス製
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製ゴムスプリング付 サンキン車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製ゴムスプリング付サンキン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 ・40mm南京錠付
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベンY形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)ベン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)ベン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・温水コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 サンキン車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付サンキン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
材質ステンレス製
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600ヤマト産業
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷から15日以内出荷
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー45~40接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)1.3~20二次側圧力計(MPa)1.6標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)関連資料(0.91MB)