カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(100)
- ダイヤフラムバルブ(8)
- ボールバルブ(9)
- 継手(82)
- 医療(1)
- 交換部品 吸入器(1)
- パソコン/周辺機器(46)
- 制御機器(17)
- 電気材料(9)
- 測定用品(8)
- 機構部品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 作業工具(6)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- 建築金物(3)
- 農具(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業服(2)
- 店舗什器・備品(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
呼び径(B)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4
ブランド
- モノタロウ(1)
- セキスイ(79)
- アサヒAV(19)
- 東京エム・アイ商会(1)
- StarTech.com(14)
- 多摩電子(11)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- 通信興業(8)
- 日本製線(7)
- 岩田製作所(6)
- 東洋技研(6)
- 第一計器(5)
- 京セラ(4)
- サンワサプライ(4)
- オーケー器材(3)
- RS PRO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- プロト(2)
- JAPPY(2)
- FUJIX(フジックス)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・セキスイ・アサヒAV・東京エム・アイ商会・StarTech.com・多摩電子・bitstrong(ビットストロング)・通信興業・日本製線・岩田製作所・東洋技研・第一計器・京セラ・サンワサプライ・オーケー器材・RS PRO・IDEC(和泉電気)・プロト・JAPPY・FUJIX(フジックス)・ブランドをもっと見る
「c-pvc」の検索結果

AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷塩ビ配管用 耐熱継手材質(本体)C-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
AV V2ALVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥4,998~税込¥5,498~1台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-6048形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)15ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A
セキスイ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
AV V21LVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ65A材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V7BLVCESJ C-PVC 耐熱 コンパクトボール弁27型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥2,898税込¥3,1881台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ13A材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDMバルブ種類ボールバルブ
AV V2ALVCENJ C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【ネジ形・EPDM】
アサヒAV¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ねじ込み式ボールバルブサイズ20A材質(本体)C-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)EPDM
AV V21LVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブサイズ25A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A
セキスイ¥90,980税込¥100,0781個22日以内出荷トラスコ品番850-6055形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)80ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個31日以内出荷トラスコ品番850-6052形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)40ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
インターコムチークデッキ加工材
インターコムマリン¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。材質PVC寸法(幅W×厚さ)(mm)50×5
インターコムチークデッキメイン材
インターコムマリン¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。材質PVC
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
タツタ電線¥17,980税込¥19,7781本(200m)5日以内出荷可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ Eliwell NTC
Eliwell¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様サーミスタタイプ:NTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
トリムシール3100シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥21,980~税込¥24,178~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)9.5材質(芯金)アルミ(A3004)
トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥21,980~税込¥24,178~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥24,980~税込¥27,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)
トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥21,980~税込¥24,178~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール3375シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥21,980~税込¥24,178~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)9.5材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥24,980~税込¥27,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。