カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-ucfl209」の検索結果

ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応