カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-ucp208」の検索結果

耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から17日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ピロー形ユニット UCP-C形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥8,098税込¥8,9081個4日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム