カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • 家電(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • カー用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-wg」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

    日晴金属(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
    用途平地二段
  • イージーグリップ V-GRIP

    イージーグリップ

    V-GRIP(14件のレビュー)
    789税込868
    1ペア
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
    寸法(mm)120ブラックハンドル径(Φmm)22.2
  • つり線十字金物 東京富士商会

    つり線十字金物

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤが交差する場合にワイヤ相互を固定するために使用します。
    幅(mm)50
  • つり線十字金物 イワブチ

    つり線十字金物

    イワブチ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(14mm2~55mm2)が交差する場合にワイヤ相互を固定するために使用します。
  • ワインバッククラフト ワールドクラフト

    ワインバッククラフト

    ワールドクラフト
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    シンプルで使いやすく、どのシーンにも合うクラフトタイプのワインバッグです。
    材質(紙質)クラフトタイプ、(持ち手)紐(アクリル)幅(mm)110高さ(mm)350(吊り下げた場合500)質量(g)39奥行(mm)10マチ(mm)105
  • 極匠 Wスイング ラチェット差し ベストツール

    極匠 Wスイング ラチェット差し

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ラチェットレンチのほか、電工用ドライバー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
    材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)220×55×55(最大W58)
  • 極匠 Wスイング ハンマー差し ベストツール

    極匠 Wスイング ハンマー差し

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    仮枠ハンマーのほかに、プラスチック墨つぼ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 んな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
    材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)270×70×80(最大W58)
  • フードパン用ラバー付専用カバー キャンブロ

    フードパン用ラバー付専用カバー

    キャンブロ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    カバーについている一体成型ポリウレタンガスケットがフードパンの側面にしっかりついて、こぼれを防ぎます。しっかり閉まった容器は二次汚染を防ぎます。
    材質ポリカーボネイト
  • フードパン用ラバー付 密閉カバー キャンブロ

    フードパン用ラバー付 密閉カバー

    キャンブロ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。
    材質ポリカーボネイト形状角形
  • TIG溶接器用部品 ガスホース(組) パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ガスホース(組)

    パナソニックコネクト
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
  • 極匠 Wスイング カラビナ ベストツール

    極匠 Wスイング カラビナ

    ベストツール
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    モンキーレンチ、ギヤラチェットレンチ等の収納に最適な小サイズ万能カラビナタイプを搭載。ダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
    材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
  • 極匠 Wスイング 誘導棒差し ベストツール

    極匠 Wスイング 誘導棒差し

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    誘導棒はもちろん、佐官コテ、仮枠ハンマー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
    材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
  • 液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG

    ASUS(エイスース)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    ・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。
    質量(kg)7.3サイズ(inch)32表面処理Glossy消費電力使用時 :44 W、スタンバイ時 :<0.5W、電圧 :100-240V 50/60Hz型番XG32UCWG寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、DisplayWidget:DisplayWidget Center、GameFast Input technology、Shadow Boost、Aspect Control、A.I. Assistant Technology:AI Visual、A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair、A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15°コントラスト比1500000:1(標準)最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)、DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)・FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)、DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1)、USB-C(DP Alt Mode)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、イヤホンジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100×100mm
  • マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)

    マイテックスメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    79,980税込87,978
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否
  • さくらデコレーション和傘 HEADS(ヘッズ)

    さくらデコレーション和傘

    HEADS(ヘッズ)
    2,298税込2,528
    1パック(3本)
    6日以内出荷
    鮮やかなピンク色の桜模様が華やかな店内装飾用の和傘です。
    用途店舗装飾・インテリアピンク寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×150素材紙/木
  • SCW-GK801 漆磨 2重ぐいのみ 内金 箔衣(ハクゴロモ) アサヒ(厨房)

    SCW-GK801 漆磨 2重ぐいのみ 内金 箔衣(ハクゴロモ)

    アサヒ(厨房)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)70質量(g)59寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
  • キャスターベース TRUSCO

    キャスターベース

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)最大積載量(kg)200/台
  • SCW-GK963 漆磨 2重ロックカップ 赤富士に鶴 アサヒ(厨房)

    SCW-GK963 漆磨 2重ロックカップ 赤富士に鶴

    アサヒ(厨房)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)70質量(g)58寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
  • ガスホース 新ダイワ

    ガスホース

    新ダイワ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • タッチパネル オプション 防滴ガスケット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル オプション 防滴ガスケット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • REDMI Watch 6 グレイシアブルー Xiaomi

    REDMI Watch 6 グレイシアブルー

    Xiaomi
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    見やすい大画面で、もっとアクティブに。2.07インチの有機EL(AMOLED)ディスプレイ ・ 9.9mmボディ ・ 最大24日間のバッテリー持続時間。約9.9mmの超薄型ボディに、プレミアムなアルミニウム合金フレームを採用。最大24日間の長持ちバッテリー(ライトユース時)。デュアルL1対応の5衛星測位GNSSで、さらに高精度な測位を実現。多角的なヘルスモニタリングと150種類以上のスポーツモード。直感的な操作を可能にする新しい物理ボタン。フラグシップ品質 トレンド感あふれるデザイン。高解像度・高リフレッシュレートのフラッグシップディスプレイ。2.07インチの有機EL(AMOLED)ディスプレイに、左右対称の超薄型2mmベゼルを採用。アップグレードされたディスプレイICとEL素材により、画面輝度が向上し、屋外でも見やすい表示を実現します。高い画面占有率82% 超薄型の左右対称ベゼル2mm ピーク輝度2000nit リフレッシュレート60Hz 324PPI。デュアルボタン操作で、より快適にコントロール。ステンレススチール製のクラウンは配置を見直し、セカンダリボタンの追加により、さらに多くのショートカット操作に対応。赤いアクセントが、手元にさりげない躍動感を添えます。セカンダリボタンを1回押す コントロールセンターを表示。セカンダリボタンを長押し 電源オフ/再起動メニューを表示。セカンダリボタンを3回押す 緊急連絡先に発信。スリムでコンパクト、優れた耐久性。ユニボディデザインを採用し、前世代比で1.4mmの薄型化を実現。高強度アルミニウム合金ミッドフレームにより、軽さと耐久性を高次元で両立しています。ビッカース硬度+20% 降伏強度+40%。多彩なウォッチフェイスのラインアップ。スタイリッシュでカスタマイズ可能なウォッチフェイスを豊富に用意。気分やスタイルに合わせて選べます。さらに、時刻表示の上にポートレートが浮かぶパーソナライズドウォッチフェイスにも対応し、手元に自分らしさを演出できます。Always-on Display対応、手首を上げるだけで確認 常時表示対応のカラーディスプレイにより、画面がオフの状態でも時刻を確認できます。手元の表示がいつでも鮮やかに映し出されます。洗練されたデザインのスタイリッシュなストラップ クイックリリース式ストラップにより、ワンプッシュで簡単に交換できます。長時間駆動バッテリースマートな体験。充電長持ち、つながり続く安心感 550mAhの大容量バッテリーを搭載し、優れたバッテリー持続時間を実現。短期の出張でも1回の充電で安心して使え、常につながる快適さをサポートします。ライトユース時24日間 通常使用時12日間 ヘビーユース時7日間。リニアモーター 洗練された振動で、すばやく通知 20種類以上の振動パターンが回転クラウンと連動し、すべての通知を明確かつ的確に伝えます。自分らしいスタイルで装着 快適さと使いやすさを両立する柔軟な装着スタイル 左右どちらの手首に装着しても、ウォッチフェイスが自動で見やすい向きに調整されます。ワークアウト中はクラウンの誤操作防止にも役立ちます。好みに合わせて、より快適な装着スタイルを選べます。デバイスをまたいだエコシステム連携 手首を上げるだけで、スマートホームデバイスを手軽に操作。利便性と効率をさらに高めます。リモートカメラ操作 ウォッチがシャッター代わりとなり、ワンタップで瞬時に撮影できます。フィットネストラッキング ヘルスモニタリング。150種類以上のスポーツモード プロフェッショナルモードで、より正確に記録 高度なアルゴリズムにより、ランニング、サイクリング、ハイキングなどの動きを高精度で追跡。心拍数や消費エネルギーもリアルタイムでモニタリングし、日々の運動を正確に記録します。新たにアップグレード デュアルL1アンテナ測位 装着状態に応じて、最も強い信号を受信できるアンテナを自動選択。安定した接続と高精度な測位を実現し、スムーズな移動をサポートします。屋外ランニング対応の独立GNSS 毎回のランニングを正確に記録 高精度GNSSチップを搭載し、複雑な地形でも安定して測位。屋外でのあらゆる動きを正確に記録します。アップグレードされたアルゴリズム より正確なトレーニングサポート 独自開発のアルゴリズムと高度なセンサーにより、心拍数モニタリング性能が大幅に向上。水泳中の心拍数トラッキングにも対応しました。5ATM防水で、さまざまな水回りのシーンでも安心して使用できます。多彩なモードで総合的にサポート。24時間睡眠モニタリング 高精度モニタリング睡眠分析。24時間心拍数モニタリング 自動検出に対応異常な心拍数アラート。呼吸エクササイズ 4種類の呼吸法よりダイナミックなリラクゼーション体験へ。24時間血中酸素モニタリング 血中酸素飽和度モニタリングに対応 数値が低すぎる場合はバイブレーションで通知。24時間ストレスモニタリング いつでもストレスレベルを把握。女性の健康管理 月経周期のリマインダーとケア機能を提供
    仕様内蔵GNSS:対応、防水等級:5ATM、スピーカー:対応、マイク×1、Bluetooth通話:対応、ワイヤレス接続:Bluetooth(R) 5.4、使用可能なローカルストレージ:512MB※実際に使用可能なメモリおよびストレージ容量は異なる場合があります。オペレーティングシステムおよびプリインストール済みプログラムがフラッシュメモリ(ROM)の一部を使用するため、実際に利用可能なストレージ容量は表示値より少なくなります。互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降のスマートフォンに対応その他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSSセット内容Redmi Watch 6 / マグネット式充電ケーブル / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)寸法(mm)46.45×40.03×9.94(※高さ、幅、厚さはストラップおよび突起部を除いた数値です。)グレイシアブルー質量(g)31(付属ストラップを除く)フレームアルミニウム合金フレームセンサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載) | 加速度計 | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパスバッテリー使用量が少ない場合:24日間 ※ライトユースで最大24日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリングをオフに設定。メッセージ通知を有効にし、24時間心拍数モニタリングを10分ごとに設定しています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、200回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期を実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、GNSS有効時の運動記録90分を行っています。使用量が普通の場合:12日間 ※通常使用で最大12日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリング、スマート心拍数検出をオンに設定し、メッセージ通知を有効にしています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、360回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期、6分間の画面スワイプを実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、接続したイヤホンでのローカル音楽再生30分(ローカル音楽再生はAndroidスマートフォンのみ対応)、GNSS有効時の運動記録180分を行っています。使用量が多い場合:7日間 ※ヘビーユースで最大7日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、Always-on Display、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリング、スマート心拍数検出をオンに設定し、メッセージ通知を有効にしています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、360回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期、6分間の画面スワイプを実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、接続したイヤホンでのローカル音楽再生30分(ローカル音楽再生はAndroidスマートフォンのみ対応)、GNSS有効時の運動記録180分を行っています。容量:550mAhディスプレイ解像度:432×514ピクセル、PPI:324、超大型2.07インチスクエア有機EL(AMOLED)ディスプレイ、画面占有率:82%、60Hzリフレッシュレート、輝度:HBM 1500nit、ピーク輝度 2000nitストラップの種類TPUストラップ / サイズ:135mm~205mm
  • GXシリーズ用リモートON-OFFカード 富士電機

    GXシリーズ用リモートON-OFFカード

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    GXシリーズ用リモートON-OFFカード。
  • GXシリーズ用リレーカード 富士電機

    GXシリーズ用リレーカード

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    GXシリーズ用リレーカード。
  • ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • 極匠 Wスイング ミゼット差し ベストツール

    極匠 Wスイング ミゼット差し

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷
    ミゼットカッターはもちろん、プラスチック墨つぼ・圧着電工ペンチ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
    材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)220×60×50
  • GXシリーズ用Web/SNMPカード 富士電機

    GXシリーズ用Web/SNMPカード

    富士電機
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    GXシリーズ用Web/SNMPカード。
  • GXシリーズ用端子台出力ボード 富士電機

    GXシリーズ用端子台出力ボード

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    GXシリーズ用端子台出力ボード。
  • 防災面304型クリアー Wプレート付 ゴムバンド型 NT

    防災面304型クリアー Wプレート付 ゴムバンド型

    NT
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。
    材質アクリル厚さ(mm)2内 クリアー/外 G7質量(g)340タイプゴムバンド式寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160
  • ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業

    ラックスタビライザー(前後面用)

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乳首のみ ICHIYO 和牛用 シリコン製 未来のアグリ

    乳首のみ ICHIYO 和牛用 シリコン製

    未来のアグリ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    ICHIYO哺乳瓶用乳首 和牛用 シリコン製シリコン製で柔らかく吸い付きが違います。
  • ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    269,800税込296,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS解像度カメラ(PX):2560×1920動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
  • 超重量用双輪キャスター ヨドノ

    超重量用双輪キャスター

    ヨドノ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
    用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • 200Vマルチタップ(1Uタイプ) 摂津金属工業

    200Vマルチタップ(1Uタイプ)

    摂津金属工業
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
  • ハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセット Hearts

    ハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセット

    Hearts
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    ・Heartsのスタンダードシートカバーです。・専用設計のため座り心地はまさにオーダーメイド感覚!。・ダブルステッチのキルティングデザインは見た目にも高級感を増し、 生地にはラグジュアリー本格革調PVCレザーを採用。・風合いがよく、強度も強くコストパフォーマンスに優れた仕上がりです。
    セット内容フロント(運転席/助手席)+リアシート1台分セット素材PVCレザー
  • バスドラムヘッド G2 コーテッド BD22G2CW / G2 Bass Heads Coated White (two-ply,7mil + 7mil) 22インチ EVANS

    バスドラムヘッド G2 コーテッド BD22G2CW / G2 Bass Heads Coated White (two-ply,7mil + 7mil) 22インチ

    EVANS
    7,398税込8,138
    1枚
    5日以内出荷
    7mil、2プライで耐久性に優れたバスドラム用ヘッドです。 レスポンスが良く、ダイナミックレンジの広いオープンなサウンドが特徴。 太いローエンドとシェルの鳴りを活かした心地よいサスティーンが得られます。
    プライ数2
  • Google Pixel 10a / バットマン / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ジョーカー_ロゴ レイ・アウト

    Google Pixel 10a / バットマン / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ジョーカー_ロゴ

    レイ・アウト
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    All characters and elements (C) & (TM) DC and Warner Bros.Entertainment Inc.(s26)。ジョーカーのアイコンカラーであるパープルとグリーンに彩られた爆発の痕のようなテクスチャは、ジョーカーの予測不能で破壊的なパーソナリティを表現しています。闇夜のようなブラックのケース上で、その狂気が際立ちます。衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。
    適合機種Google Pixel 10a材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
  • バスドラムヘッド G1 コーテッド BD16G1CW / G1 Bass Heads Coated White (single-ply,10mil) 16インチ EVANS

    バスドラムヘッド G1 コーテッド BD16G1CW / G1 Bass Heads Coated White (single-ply,10mil) 16インチ

    EVANS
    6,198税込6,818
    1枚
    5日以内出荷
    スタンダードなバスドラムヘッドで10mil、1プライのフィルムを使用した明るくオープンなサウンド。 暖かいサスティーンが特徴。チューニングレンジが広く、打面用、レゾナント用の両方に使用できます
    プライ数1
  • バスドラムヘッド G1 コーテッド BD20G1CW / G1 Bass Heads Coated White (single-ply,10mil) 20インチ EVANS

    バスドラムヘッド G1 コーテッド BD20G1CW / G1 Bass Heads Coated White (single-ply,10mil) 20インチ

    EVANS
    7,498税込8,248
    1枚
    5日以内出荷
    スタンダードなバスドラムヘッドで10mil、1プライのフィルムを使用した明るくオープンなサウンド。 暖かいサスティーンが特徴。チューニングレンジが広く、打面用、レゾナント用の両方に使用できます
    プライ数1
  • バスドラムヘッド G2 コーテッド BD20G2CW / G2 Bass Heads Coated White (two-ply,7mil + 7mil) 20インチ EVANS

    バスドラムヘッド G2 コーテッド BD20G2CW / G2 Bass Heads Coated White (two-ply,7mil + 7mil) 20インチ

    EVANS
    7,498税込8,248
    1枚
    5日以内出荷
    7mil、2プライで耐久性に優れたバスドラム用ヘッドです。 レスポンスが良く、ダイナミックレンジの広いオープンなサウンドが特徴。 太いローエンドとシェルの鳴りを活かした心地よいサスティーンが得られます。
    プライ数2