カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
    • ステンレスチャンネル(1)
    • アルミチャンネル(1)
  • 空調・照明・電設資材(98)
    • レースウェイ(2)
    • チャンネル金具(3)
    • 形鋼用配線・配管部材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
    • アングル/ブラケット(1)
  • 建築金物(29)
    • コの字部材・破損止・チャンネル(1)
  • 農業・園芸資材(8)
    • 継手(1)
  • 作業工具(417)
  • 切削工具(404)
  • バイク部品(385)
  • メカニカル部品(188)
  • 機構部品(166)
  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • 農具(58)
  • 研磨材(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 厨房用品(25)
  • 電動工具(20)
  • 溶接用品(19)
  • 物流用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 電気材料(4)
  • 理美容(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c鋼」の検索結果

2,128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS-304 HOTチャンネル NOMIZU

    JIS-304 HOTチャンネル

    NOMIZU
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
    用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • ダクトハンガー 南電機

    ダクトハンガー

    南電機(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    長さ(m)2.5
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • パイプハンガー 南電機

    パイプハンガー

    南電機(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
  • C型継手 渡辺パイプ(SEDIA)

    C型継手

    渡辺パイプ(SEDIA)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1パック(50個)
    8日以内出荷
    C型鋼を連結する部品。
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)

    ノーブランド(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    5日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
  • C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)

    C型チャンネル LV-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
    用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。全長(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷
    クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
    適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
  • 吊り金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    吊り金具(C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
    材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
  • リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具 南電機

    リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具

    南電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(20個)
    当日出荷
    リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
    質量(kg)0.085表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
  • T/C鋼線鉗子 P019-014X フリッツメディコ

    T/C鋼線鉗子 P019-014X

    フリッツメディコ
    ¥28,481税込¥31,329
    1本
    6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド全長(mm)140アズワン品番8-2029-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用) 未来工業

    ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)

    未来工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番229-2225
  • ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用) 未来工業

    ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)

    未来工業
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番199-5151
  • LG天井吊金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具(C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
  • KS 壁つなぎ控え(C形鋼用) 国元商会

    KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)

    国元商会
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
    タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
  • チャンネルクランプ (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルクランプ (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
    寸法H(mm)30寸法W(mm)30
  • チャンネルハンガー (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルハンガー (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
    トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
  • LG天井吊金具 (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具 (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
    トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
  • 鋼製Cクランプ H&H

    鋼製Cクランプ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • 鋼製Cクランプ 深顎タイプ H&H

    鋼製Cクランプ 深顎タイプ

    H&H
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • 鋼製Cクランプ 三方締め H&H

    鋼製Cクランプ 三方締め

    H&H
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
    寸法(mm)63×63
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製回転握り C MIYOSHI(小西製作所)

    鋼製回転握り C

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
  • 腕章 JSグループ

    腕章

    JSグループ
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×400タイプ反射(ホック・安全ピン付)取付方式ホック、安全ピン
  • コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)

    サンドビック
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ200 ポイントタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)

    サンドビック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼用)

    サンドビック
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼用。材種C145
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • コロタップ200 ポイントタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)

    サンドビック
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)

    サンドビック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ200 ポイントタップ UNC C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNC C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)

    サンドビック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ200 ポイントタップ C110(ステンレス鋼用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ C110(ステンレス鋼用)

    サンドビック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種C110
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ

    ツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ

    安心クッションはさみこみ型コーナー用

    カーボーイ(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
    用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • コロタップ200 ポイントタップ UNF C110(ステンレス鋼用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNF C110(ステンレス鋼用)

    サンドビック
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種C110
  • コロタップ200 ポイントタップ UNC C110(ステンレス鋼用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNC C110(ステンレス鋼用)

    サンドビック
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種C110
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
...