カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,089)
  • パソコン/周辺機器(605)
  • 空調・電設資材(161)
  • 防災用品(97)
  • メカニカル部品(84)
  • 制御機器(76)
  • 照明(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • カー用品(12)
  • 切削工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 防犯用品(8)
  • 建築金物(8)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 農業機械(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「c-100-w」の検索結果

関連キーワード
2,375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100W WHカシムラ
819税込901
1本
当日出荷
USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5Aケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
USB充電&同期ケーブル C-C 100W カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100Wカシムラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V5A
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m BELKIN(ベルキン)Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8mBELKIN(ベルキン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス 最大40Gbpsのデータ転送 最大100Wの電力供給 Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート Thunderbolt対応
セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサートブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB-C to USB-CケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C適合用途充電・データ転送
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマックエーコー FMC Cランプ100W クリップ付フジマック(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100トラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110口金E26コード長さ(m)5
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ(35件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
クリップマドラー サンナップクリップマドラーサンナップ(6件のレビュー)
299税込329
1パック(100本)
当日出荷
材質スチロール樹脂入数100全長(mm)95包装形態バラ
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100W) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100W)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)マグネットハイブリッドクリップMagX(マグエックス)(3件のレビュー)
359税込395
1パック(1個)
当日出荷
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100W) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100W)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
USB PD対応ケーブル USB Cable Type C ? Type C 100W ハイテックマルチプレックスジャパンUSB PD対応ケーブル USB Cable Type C ? Type C 100Wハイテックマルチプレックスジャパン
1,098税込1,208
1本
10日以内出荷
接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブル。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感です。
材質シリコン長さ(m)1最大出力100W(20V/5A)入力端子USB Type-C to USB Type-C
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100WSMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100W) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100W)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100W) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100W)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100WSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ)Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケアSPG(サヌキ)(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100WSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100WSMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0 StarTech.comUSB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0StarTech.com
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ポータブルドック:4K/30Hz HDMIビデオ(4096x2160p/3840x2160p)、ギガビットイーサネット、1x USB-A(5Gbps、急速充電)、1x USB-C(5Gbps)、100W PD 3.0、ウルトラワイドモニタ対応携帯に適した設計:バッグの中で絡まらない15cmの本体一体型ケーブル付き。オフィス、自宅、会議室などの行き来が多いユーザーに最適なコンパクト型USB-Cマルチポートアダプタ幅広いデバイス互換性:Ultrabook、Chromebook、MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo ThinkPad X1、Surface Laptop 3/Book 3など様々なノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能幅広いOS互換性と簡単セットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールに対応。Thunderbolt 3(TB3)互換USB Type-Cマルチポートアダプタハブ柔軟な給電機能:ノートパソコンのUSBバスパワー、またはUSB-C電源アダプタで100WのPower Deliveryパススルー(ドックで8W使用)によりホスト端末への給電(充電)が可能なミニドック。BC 1.2(1.5A)準拠のUSB-Aポートでデバイスを充電
用途4K HDMIモニタに接続。会議やプレゼンテーションに最適出張時、ホテルルームに備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電ワークススペースに限りがあるオフィス、ホームオフィス、共有デスクに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery(W)】100セット内容マルチポート アダプタ、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック電源USB電源ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz。ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、ParadeTechnologies-PS176、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m) BELKIN(ベルキン)Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m)BELKIN(ベルキン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック
ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°仕様立面90°曲がり
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0接続方式Bluetooth付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3充電方式USB充電連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2通信距離(m)最大約10(見通し距離)通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)対応コーデックSBC・AAC伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサードライバーユニット(Φmm)9マグネットネオジウム質量(g)約20指向性全指向性仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式イヤホン形状カナル型
USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップTOPLAND
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内外用)TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
エアコンキャップAC 因幡電工エアコンキャップAC因幡電工(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
色調ホワイト材質ABS
ダストホルダー脱着タイプ KC-100W ニックス(KNICKS)ダストホルダー脱着タイプ KC-100Wニックス(KNICKS)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自立型
全長(mm)220内寸法(mm)Φ100
ラインテープ E-OC ニトムズラインテープ E-OCニトムズ
11,980税込13,178
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ソフトダウンステー SDS-C100型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー SDS-C100型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ダイヤモンドカップサンダー SK11ダイヤモンドカップサンダーSK11(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。適合材コンクリート石材外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
なめらかケーブル USB-C to C PD100W オーム電機なめらかケーブル USB-C to C PD100Wオーム電機
879税込967
1本
3日以内出荷
シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/5A/100Wの高出力に対応し、超高速充電が可能です。安全に高速充電ができるeMarkerチップを内蔵しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。
用途USB Power Delivery対応機器の充電およびデータ転送に使用します。仕様eMarker/ありホワイト最大出力(W)PD/100ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C to USB Type-C最大電流(A)5対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善)オーブントースター 30分タイマー 2枚焼きYAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン付属品受け皿質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.1保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24タイマー設定30分(1分刻み)
スリムキャップ 因幡電工スリムキャップ因幡電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ材質ABS
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプバクマ工業
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプアイオン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)500材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
ベンチレーターキャップ 日動電工ベンチレーターキャップ日動電工
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)アルミ製 エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97質量(kg)5.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)材質アルミ組立時間約30-40分天板耐荷重(kg)約10取扱説明書(0.26MB)
FMC ACROSS耐震球 エーコーFMC ACROSS耐震球エーコー
239税込263
1個
当日出荷
耐震性に優れた白熱球です。
用途屋内現場の耐震球。トラスコ品番851-3967材質硬質ガラス電圧(V)110消費電力(W)100口金E26
関連キーワード
...