カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
  • 自動車純正部品(8)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c-100-xb」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークリップ サトーパーツパワークリップサトーパーツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格600V/20A材質(カバー)熱可塑性エラストマ―絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上関連資料仕様書(0.48MB)耐電圧(V/min)【カバー】AC2000結線方法はんだ付け
Kinetex(R) 2.6μm XB-C18 100A、LCカラム 50×2.1mm PhenomenexKinetex(R) 2.6μm XB-C18 100A、LCカラム 50×2.1mmPhenomenex
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
推奨用途:中性および酸性条件下での塩基性化合物に対するあらゆるLCシステムでの超高性能
長さ(mm)50フォーマット形式Columnアズワン品番67-7347-44内径(mm)2.10関連資料(9.03MB)細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.6固体サポートコアシェルシリカ固定相イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18分離モード逆相
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMCC85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッドSMC
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2C32) SMCCM Series(CM2C32)SMC
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
レンズ&ボデー(R) F.コンビ (C1) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(R) F.コンビ (C1)MAZDA(マツダ)
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
プレート(R) アンカー ナット (C1) MAZDA(マツダ)プレート(R) アンカー ナット (C1)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
翌々日出荷
ピラー(L) インナーフロント (C1) MAZDA(マツダ)ピラー(L) インナーフロント (C1)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) F.コンビ (C1) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) F.コンビ (C1)MAZDA(マツダ)
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント ルーフ (C1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント ルーフ (C1)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ホルダー カップ (C1) MAZDA(マツダ)ホルダー カップ (C1)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) シート (C1) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) シート (C1)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
トリム トランク エンド (C1) MAZDA(マツダ)トリム トランク エンド (C1)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
CA Series(CA2C63) SMCCA Series(CA2C63)SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
接続金具 TOTO接続金具TOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
接続金具
用途止水付分岐金具(TL348C4AXB/C6ARXB/C6AXB/C6XB,TN901B8AX,TSA4CRX/CX),分岐金具(T100-3AKXB,T100AKXB/KXB/RKXB)用
Kinetex(R) 5μm XB-C18 100A、LCカラム 150×4.6mm PhenomenexKinetex(R) 5μm XB-C18 100A、LCカラム 150×4.6mmPhenomenex
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7347-73内径(mm)4.60関連資料(9.03MB)細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポートコアシェルシリカ固定相イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18分離モード逆相
CM Series(CM2C40) SMCCM Series(CM2C40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
給水カプラ TOTO給水カプラTOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
CA Series(CA2C80) SMCCA Series(CA2C80)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2C50) SMCCA Series(CA2C50)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2C100) SMCCA Series(CA2C100)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C100SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1TN25) SMCCD Series(CDG1TN25)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-100ZSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-100Z)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C63SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-100 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-100SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-100RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-100RZSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF50SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C32 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C32SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-100Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D40 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D40SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2XB16) SMCCD Series(CDJ2XB16)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形