1,331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LEY32C-100F) SMCL Series(LEY32C-100F)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100F) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100F)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100FSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100FSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100FSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)中部高圧ホース(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から24日以内出荷
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
859税込945
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
キャスター
用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
アルミナるつぼ 蓋 TRUSCOアルミナるつぼ 蓋TRUSCO
689税込758
1個
当日出荷
耐熱性、耐食性に優れています。
材質/仕上アルミナ
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
519税込571
1セット
翌々日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様寸法B(mm)32
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ 高須産業角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ高須産業
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ高性能フィルタータイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
スリム薬品保管庫 アズワンスリム薬品保管庫アズワン
173,000税込190,300
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
奥行300mm!スリムな薬品庫!
KRFC-100F レジスター 高須産業レジスター高須産業
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
用途居室仕様空気清浄フィルター付き材質オール樹脂製ホワイトタイプ自然給気用 結露防止タイプ開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法にて)開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1パネルプッシュオープン式2段階
ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機 明大ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機明大
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
簡単操作ですばやく結束できます。
超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ超硬ソリッドドリル DSC-Fタンガロイ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
S-DC100FEP2 ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
角形自然給気レジスター 結露防止タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 結露防止タイプ高須産業
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ結露防止断熱パッキン付材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)約63(重量法)
角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ高須産業
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付材質オール樹脂製ブラックタイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
ベンチレーターキャップ低圧損タイプ 日動電工ベンチレーターキャップ低圧損タイプ日動電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
7,100税込7,810
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
DYC100F-1 蓋 2000個入 アヅミ産業蓋 2000個入アヅミ産業
12,980税込14,278
1箱(2000個)
6日以内出荷
汁椀容器「DYC-100-390紙カップ」用のフタです。電子レンジ使用可
仕様●サイズ:Φ100×H9.5mm●材質:PPアズワン品番65-9539-03
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DCSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ高須産業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様高性能フィルター付材質オール樹脂製ブラックタイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ高須産業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付材質オール樹脂製ブラックタイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZC)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZC SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZCSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZC)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNZC)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DNYC SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DNYCSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-100F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-100FSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
12,738税込14,012
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
電動アクチュエータ LEYG32M SMC電動アクチュエータ LEYG32MSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
電動アクチュエータ LEY25C SMC電動アクチュエータ LEY25CSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
9,598税込10,558
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS
電動アクチュエータ LEYG25M SMC電動アクチュエータ LEYG25MSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEY16C SMC電動アクチュエータ LEY16CSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
光メディアコンバータ KMC 河村電器産業光メディアコンバータ KMC河村電器産業
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
高耐久、小型省電力設計
電動アクチュエータ LEY32C-1 SMC電動アクチュエータ LEY32C-1SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25DC) SMCL Series(LEY25DC)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関連キーワード