カテゴリ

  • トラック純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「c-1023-2」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス セミパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
(ZC102)SEAT COVER 三菱ふそう(ZC102)SEAT COVER三菱ふそう
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
(ZC102)BOTTLE COOLER 三菱ふそう(ZC102)BOTTLE COOLER三菱ふそう
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
(ZC102)STEP ASSY,FR 三菱ふそう(ZC102)STEP ASSY,FR三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(ZC102)MEMBER DIAGONAL 三菱ふそう(ZC102)MEMBER DIAGONAL三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(ZC102)PLATE 三菱ふそう(ZC102)PLATE三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(ZC102)PLATE 三菱ふそう(ZC102)PLATE三菱ふそう
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
(ZC102)PLUG 三菱ふそう(ZC102)PLUG三菱ふそう
639税込703
1個
5日以内出荷
ステンレスセミパチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレスセミパチン錠SUGICO(スギコ)
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_1023-C50-2-2/111_NH●コード番号:205-9122アズワン品番65-7581-46
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0024 kg 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_1023-C50-2-3/111_NE●コード番号:205-9191アズワン品番65-7575-17
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入HUBER & SUHNER
369,800税込406,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0021 kg 動
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_1023-C50-2-2/111_NH●コード番号:205-9121アズワン品番65-7580-29