カテゴリ

  • 農業機械(270)
  • メカニカル部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 空調・電設資材(45)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 切削工具(27)
  • 制御機器(22)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1220」の検索結果

682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド塩ビ保護キャップ 黒ノーブランド(42件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
639税込703
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)
789税込868
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
10,887税込11,976
1個
当日出荷
締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶質量(g)235引張荷重(N)980材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)表面仕上げ電解研磨
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ新明和工業(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
29,980税込32,978特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 120cm 1.8cmアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から11日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
L型クランプ(標準型) スーパーツールL型クランプ(標準型)スーパーツール(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BOXY NEXT タカギBOXY NEXTタカギ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
骨盤サポートチェア ドリームウェア骨盤サポートチェアドリームウェア
6,388税込7,027
1個
当日出荷から6日以内出荷
骨盤を支えてしっかりホールド。 背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。 いつでもどこでも使用可能。 あぐらの姿勢もしっかりサポート。 猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。
用途骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとして材質構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%張地ポリエステル100%部材ポリアミド材質(クッション)ポリウレタン
ダイヤモンドカッティングディスク ミニターダイヤモンドカッティングディスクミニター
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スタンダードタイプスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から112日以内出荷
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
極超小形検出スイッチ D3C omron(オムロン)極超小形検出スイッチ D3Comron(オムロン)(5件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)約0.3保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1~500mm/s接点仕様スライド定格抵抗負荷電流(A)0.1耐久性5万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30材質(接点)銀メッキ
ブッフェステーション ユニットベース クリア EBM(江部松商事)ブッフェステーション ユニットベース クリアEBM(江部松商事)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリアーユニットベース(連結用カット付) TKGクリアーユニットベース(連結用カット付)TKG
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。
材質アクリル厚さ(mm)3
Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し) Raspberry PiRaspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)Raspberry Pi
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
仕様IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル寸法(mm)センササイズ:対角長7.9出力RAW12/10/8、 COMP8レンズCマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)センサーIMX477R、積層型裏面照射型センサ三脚取付ねじマウント:1/4インチ-20ケーブル長(mm)リボン:200画素サイズ(μm)1.55 × 1.55バックフォーカス(mm)調整可(12.5 -22.4
除錆剤(サビ取液) 日本メカケミカル除錆剤(サビ取液)日本メカケミカル
33,980税込37,378
1缶(20L)
欠品中
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤無色透明容量(L)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
2,898税込3,188
1本
当日出荷から13日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
24,980税込27,478特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PPS頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
一般リミット D4C omron(オムロン)一般リミット D4Comron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ6個コード付アメリカン電機
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から26日以内出荷
コンセント個数6コード長さ(m)3
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
-
WJ-C1シリーズ 日立産機システムWJ-C1シリーズ日立産機システム
479,800税込527,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16)廣杉計器
3,490税込3,839
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ねじ径M12用材質PC(ポリカーボネート)透明熱変形温度(℃)130(1.82MPa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式DCプラグ・ジャック マル信無線電機ロック式DCプラグ・ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(10個)
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型
...