カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)

「c-1244-2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングキャッチTAKIGEN(タキゲン)
738税込812
1個
当日出荷
スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
高圧ボールバルブ BKH フローテック高圧ボールバルブ BKHフローテック
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック高圧3方ボールバルブ BK3フローテック
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
超高圧2方向ボールバルブ フローテック超高圧2方向ボールバルブフローテック
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
用途一般作動油配管用RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)最高使用圧力(MPa)35材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)
ブラケツト 1 2C0-1244E-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 1 2C0-1244E-00YAMAHA(ヤマハ)
629税込692
1個
3日以内出荷
ステンレススプリングキャッチ SUGICO(スギコ)ステンレススプリングキャッチSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C三木プーリ
209,800税込230,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12