ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)126
表面仕上げ本体:電解研磨
タキゲンコード21463
1個
¥942
税込¥1,036
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)260
寸法L(mm)15
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード20966
1個
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)392
寸法L(mm)300
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード20965
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
トイレのタンクに入れるだけ!。タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
熱湯から取り上げる際に。色々な袋のカットに。
材質原料樹脂 本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)・刃回転パーツ:ポリアセタール(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)・その他の材料 刃:ステンレススチール
質量(g)41
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長240×幅90×高さ20
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
種類リニア形
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)セラミックコーティング
仕様MRC(中精度タイプ)
材質アルミ合金
色(キャリッジ)ブラック
仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング
摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)524
表面仕上げ本体/光沢バレル研磨
タキゲンコード20964
1個
¥2,267
税込¥2,494
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3
材質SUJ-2
精度(μm)±1.5
硬度HRC58
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
爪幅(mm)19
開き幅(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ