カテゴリ

  • メカニカル部品(431)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 農業機械(171)
  • バイク純正部品(65)
  • バイク部品(57)
  • オフィス家具(56)
  • 制御機器(51)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 切削工具(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 自動車純正部品(28)
  • 自動車補修部品(24)
  • 溶接用品(17)
  • 物流用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「c-15h」の検索結果

1,250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピードオーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルHDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能ですHDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しますオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用高純度O.F.C.線使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
交換ヘッド(ウレタン) TONE(トネ/旧:前田金属工業)交換ヘッド(ウレタン)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
用途交換部品
エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻エアーポンプ(ダイヤフラム方式)テクノ高槻(3件のレビュー)
12,300税込13,530
1個
当日出荷
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
ホットカーペット アイリスオーヤマホットカーペットアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
7,890税込8,679
1個
翌々日出荷
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
軸付砥石GC(傘型) H&H軸付砥石GC(傘型)H&H
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80傘型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス) StarTech.com小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス)StarTech.com
939税込1,033
1個
当日出荷
2x VGA HDDB15コネクタ(メス)
用途VGAコネクタ(オス)をVGAコネクタ(メス)に変換長さ(mm)30高さ(mm)17質量(g)10コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス製品幅(mm)10メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
高圧温水洗浄機/AHCシリーズ アリミツ高圧温水洗浄機/AHCシリーズアリミツ
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
ねじガス栓 宮入バルブ製作所ねじガス栓宮入バルブ製作所
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
端末保護キャップ ダクトハンガー端末用 南電機端末保護キャップ ダクトハンガー端末用南電機
2,398税込2,638
1袋(20個)
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂ホワイト
ステンレス製丸形フード リンナイステンレス製丸形フードリンナイ
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ステンレス製丸形フード
関連資料(0.06MB)
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセットアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
寸法(mm)【クーラーボックス】450×308×334【保冷剤】180×150×27タイプ【保冷剤】超低温(耐寒-50℃)容量(L)【クーラーボックス】15保冷効果【クーラーボックス】約4日
ロック式ねじガス栓 宮入バルブ製作所ロック式ねじガス栓宮入バルブ製作所
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)サイズ15A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/2圧力(kPa)気密試験:22.5
大型真空ユニット (ZR118~) SMC大型真空ユニット (ZR118~)SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
抵抗温度変換器 渡辺電機工業抵抗温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用) 渡辺電機工業抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用)渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
大型真空ユニット (ZR115L~) SMC大型真空ユニット (ZR115L~)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR1-VC15~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VC15~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C1)供給弁/破壊弁:共通N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
比率設定器(レシオバイアス) 渡辺電機工業比率設定器(レシオバイアス)渡辺電機工業
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
大型真空ユニット (ZR1-VDC15~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDC15~)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24
大型真空ユニット (ZR100-C~) SMC大型真空ユニット (ZR100-C~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR100 SMC大型真空ユニット ZR100SMC
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR115S1-C~) SMC大型真空ユニット (ZR115S1-C~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-C~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-C~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR110 SMC大型真空ユニット ZR110SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR100 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR100SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L1)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR113S~) SMC大型真空ユニット (ZR113S~)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR118 SMC大型真空ユニット ZR118SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CVRA Series(CVRA1LS50) SMCCVRA Series(CVRA1LS50)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
サイズ50
CVRA Series(CVRA1LS63) SMCCVRA Series(CVRA1LS63)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
サイズ63
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CVRA Series(CVRA1LX50) SMCCVRA Series(CVRA1LX50)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
サイズ50
...