カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「c-1883」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸落しTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58
トレッカー コンパクトフリースタンド CAPTAIN STAGトレッカー コンパクトフリースタンドCAPTAIN STAG
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷
軽量・コンパクトなマルチスタンド。ランタンハンガー付属、小物ポケット付き、ストレージボックス+カラビナでゴミ袋等が吊り下げ可能。ストレージボックスは収納時のカバーになります。
材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 記事:ポリエステル高さ(mm)(ランタンハンガーまで)約960質量(g)700収納寸法(mm)100×80×長さ390寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約460×440×375、ストレージ:約265×305×170
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ブラケット ソレノイド バルブ (RF) MAZDA(マツダ)ブラケット ソレノイド バルブ (RF)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(MC188)VALVE,2WAY 三菱ふそう(MC188)VALVE,2WAY三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
(MC188)TAPE 三菱ふそう(MC188)TAPE三菱ふそう
789税込868
1個
5日以内出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
35,980税込39,578
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
トリム アーム レスト (C0) MAZDA(マツダ)トリム アーム レスト (C0)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
レスト アーム (C001) MAZDA(マツダ)レスト アーム (C001)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
14,980税込16,478
1個(2kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-25シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-25シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。