カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,139)
  • 農業機械(456)
  • パソコン/周辺機器(437)
  • 自動車純正部品(402)
  • 制御機器(397)
  • メカニカル部品(270)
  • 切削工具(216)
  • バイク純正部品(117)
  • 作業服(102)
  • 測定用品(99)
  • 電気材料(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • オフィス家具(62)
  • バイク部品(59)
  • 自動車補修部品(57)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 空調・電設資材(44)
  • 物流用品(42)
  • 防災用品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 作業工具(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 家電(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 機構部品(21)
  • 電動工具(21)
  • 清掃用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 防犯用品(16)
  • 事務用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 安全用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 日用品(13)
  • 医療(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • カー用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 溶接用品(10)
  • 研磨材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 照明(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 厨房用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 保管用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • エンジン工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)

「c-3-10」の検索結果

関連キーワード
5,760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ Canon BC-310/BC-311 Canon純正インクカートリッジ Canon BC-310/BC-311Canon(115件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ピクサスの美しさが、さらに進化して色彩豊かな写真プリントを実現しました。それが、高密度プリントヘッド技術「FINE」の能力を引き出す新染料インクです。「キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]」との組み合わせで、より豊かな色再現を行います。
グリーン購入法適合適合PIXUS-MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 142 016
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
樹脂キャップ 角パイプ アルインコ樹脂キャップ 角パイプアルインコ(23件のレビュー)
749税込824
1袋(4個)
当日出荷
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック仕様角パイプ用材質樹脂
ダブルクリップ クラウン[事務用品]ダブルクリップクラウン[事務用品](13件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
小物キャビネット アイリスオーヤマ小物キャビネットアイリスオーヤマ(29件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納ライトグレーグリーン購入法適合
パーツキャビネット アイリスオーヤマパーツキャビネットアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ用クリップのみ サトーパーツクリップ用クリップのみサトーパーツ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
コインケース ナカバヤシコインケースナカバヤシ(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。収納の際に便利な角形を採用しました。
収納枚数50枚材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
889税込978特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
C型鏡筒 対物3接眼10スタンダード 中央精機C型鏡筒 対物3接眼10スタンダード中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物3接眼10サークル 中央精機C型鏡筒 対物3接眼10サークル中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物3接眼10クロス 中央精機C型鏡筒 対物3接眼10クロス中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
リサイクルインク Canon対応 BC-310 JITリサイクルインク Canon対応 BC-310JIT(35件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーCanonブラック適合PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493メーカー純正品番BC-310インク顔料アズワン品番65-0419-12純正品番BC-310グリーン購入法適合
C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ 中央精機C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2 中央精機C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB3.1ケーブル A-Cタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース中部高圧ホース(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
先端クローセット KTC先端クローセットKTC(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(10個組)
当日出荷
クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
純正トナーカートリッジ リコー  C310 RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー C310RICOH(リコー)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合【IPSiO】 SP-C310/SP-C301SF/SP-C320/SP-C241/SP-C241SF/SP-C251SF、【RICOH】SP-C251/SP-C251SF/SP-C341/SP-C342種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2200タイプトナーカートリッジC310
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)ジェーシーエム(22件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管冷凍能力調整ダイヤル付き小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全耐久性に優れた強カ扉ヒンジ庫内排水栓があるので簡単清掃どこでも使える100V使用安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
ポケットチョーク マイゾックスポケットチョークマイゾックス(1件のレビュー)
139税込153
1セット
当日出荷
滑らかな書き味、カスレにくく、折れにくい丈夫なチョーク。 チョークホルダー使用可。
用途黒板への書き込み
純正トナーカートリッジ リコー  C310H RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー C310HRICOH(リコー)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000タイプトナーカートリッジC310
リサイクルインク キヤノン対応 BC-310/311互換 エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-310/311互換エコリカ(79件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
Canon(キヤノン)用 BC-310/311シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
適合機種PIXUS iP2700/PIXUS MP270/PIXUS MP280/PIXUS MP480/PIXUS MP490/PIXUS MP493※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):PIXUS MX350/PIXUS MX420適合機種メーカーCanonエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 005
クリップ用キャップのみ サトーパーツクリップ用キャップのみサトーパーツ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕様RoHS対応
ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車ホイルシリンダーカップミヤコ自動車(10件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付つまみノブ (白) ラクテム十字穴付つまみノブ (白)ラクテム(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から5日以内出荷
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ハンド カッター サンハヤト卓上ハンド カッターサンハヤト(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。種類その他仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
...